カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- クリーンルーム用品(2)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- SMC(131)
- ホンダ(99)
- ピーコック魔法瓶工業(18)
- KOA(18)
- BELL(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- 三菱ふそう(13)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 近藤製作所(9)
- PISCO(ピスコ)(7)
- コミネ(7)
- 神保電器(6)
- ROCKY(6)
- 工進(5)
- スバル(5)
- オークス(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「asg」の検索結果

紫外線殺菌灯付ロッカー
アズワン¥254,000税込¥279,4001台翌々日出荷AS-Gは、2段重ねが可能です。電源コード(m)2.8(2Pプラグ)電源(AC100V)50/60Hz(切替式)タイマー60分タイマー付
ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥64,500税込¥70,9501セット当日出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)回転数(min-1[r.p.m])3000~8000電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】ハイパワーホモジナイザー
アズワン¥6,440~税込¥7,084~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード
アズワン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ
アズワン¥84,980税込¥93,4781セット9日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
殺菌線消毒ロッカーAS-G(ガラス窓付)
アズワン¥274,000税込¥301,4001台10日以内出荷2段重ねが可能です。質量(kg)約46棚板数(枚)4電源コード(m)2.8(2Pプラグ)殺菌灯15W・2灯電源(AC100V)50/60Hz(切替式)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715アズワン品番0-139-13タイマー60分タイマー付
ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ
アズワン¥64,980~税込¥71,478~1セット9日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウムシェルフ ASGGSシリーズ
アズワン¥84,980~税込¥93,478~1セット9日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ステンレスシェルフ ASGSSシリーズ
アズワン¥42,980~税込¥47,278~1セット9日以内出荷から12日以内出荷コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウムシェルフ ASGGSシリーズ
アズワン¥38,980~税込¥42,878~1セット9日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウムシェルフワゴン ASGSW3シリーズ
アズワン¥42,980~税込¥47,278~1セット9日以内出荷アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
ガルバリウム製ラボシェルフ ASGLSシリーズ
アズワン¥56,980~税込¥62,678~1セット12日以内出荷から42日以内出荷間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。