50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1 接続口径(Φmm)8
1個
82,665 税込90,932
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス タイプ四つ口 口内径(Φmm)75 フランジ外径(Φmm)Φ110
1個
49,500 税込54,450
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。
種別多口型フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 中管摺合29/42 側管摺合15/25
1個
10,890 税込11,979
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンは耐熱温度-60℃~230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
34,600 税込38,060
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。各溶液フィルターには標準でセットネジ・フィットが付属します。
1個
10,400 税込11,440
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)5 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
37,900 税込41,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フッ素ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430 伸び(%)200 引張強度(MPa)11 硬さ(デュロメータA)80
1個
17,100 税込18,810
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英製をお求めやすい価格です。
種別ナス型フラスコ 材質石英ガラス 摺合せ29/42
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,100 税込27,610
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
50,200 税込55,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
30,300 税込33,330
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アズワンセイデンF
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
73,500 税込80,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃ 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示精度F.S.±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0 アズワン品番1-4597-32 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 最小表示(℃)0.1
1個
37,900 税込41,690
12日以内出荷

F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。 本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。 手軽な使い切りタイプです。
仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-53
1個
349 税込384
当日出荷

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/ 測定範囲導電率・温度・TDS 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S. 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-359-01
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本 寸法(mm)147×150×112 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃ 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示精度F.S.±0.5% 温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0 アズワン品番1-4597-31 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 最小表示(℃)0.1
1個
32,200 税込35,420
翌々日出荷

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ 測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S 分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1-3点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-357-21
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

アズワンペン型ORP計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV) 測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃ 質量(g)133 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目ORP・温度 測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃ 分解能ORP/1mV、温度/0.1℃ 温度補償自動温度補償(0~50℃) 機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 校正1点 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)Φ40×178 アズワン品番4-355-01
1個
24,000 税込26,400
当日出荷

5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
仕様FSトルク:673.7dyne-cm2 付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース 質量(kg)約5.3(スタンド含む) サイズ285×300×565mm(最大) 測定範囲(MPa)1~2,000,000 電源AC100~240V(ACアダプター) 測定範囲(℃)0~100 精度±1.0%(F.S) 再現性±0.5%(F.S) 分解能1mPa・s 回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm 材質(接液部)SUS304 アズワン品番4-2877-01
1台
337,000 税込370,700
当日出荷

プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付 付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC) 測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃ 電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)290(電池含む) 測定方法交流2電極法 温度補償自動/手動切り替え 繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃ レンジ切替自動/手動切り替え アズワン品番1-7873-21-20 防水保護等級センサー接続時:IP67 校正証明書一般校正
1個
109,000 税込119,900
14日以内出荷

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン圧力センサ
測定流体気体、液体 精度±0.5%F.S.以下 接続ねじR1/4
1個
34,700 税込38,170
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン 動画あり
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0 最小表示単位0.1℃ 温度表示精度F・S±0.5% 温度制御方式マイコン式PID制御 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) センサーK熱電対 安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター 電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A) 寸法(mm)147×150×112 付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本
1台
188 税込207
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン圧力センサ
測定流体水、油、溶接タイプは腐食性の高い高温のガス・薬液等の圧力媒体に対応 精度±0.5%F.S.以下 接続ねじR1/4
1個
32,500 税込35,750
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
1台
515 税込567
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
663 税込729
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
校正証明書一般校正
1個
436 税込480
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。 1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103 質量(kg)約1 測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃ 電源AC100V (ACアダプター) 測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能IP54 コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番4-4971-01
1個
214,000 税込235,400
当日出荷

計器再現性±0.5%FS+1digitの高精度タイプです。 1台で導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。 高精度測定のハイエンドタイプ!
質量(kg)約1 測定範囲導電率(EC)/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100mΩ、温度/-10~+110℃ サイズ240×235×103mm 電源AC100V(ACアダプター) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度 表示分解能導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃ 校正点数(導電率):1~4点(自動) 計器再現性導電率・TDS・塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit 防塵防水性能IP54 コネクタ電極:導電率(EC)/BNC、温度/RCA アズワン品番4-4972-01
1個
164,000 税込180,400
当日出荷

関連キーワード