カテゴリ
- 医療(90)
- 科学研究・開発用品(26)
- 物流用品(25)
- 厨房用品(3)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(64)
- ERECTA(エレクター)(73)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- RS PRO(84)
- TRUSCO(613)
- イトーキ(241)
- エスコ(323)
- オカムラ(岡村製作所)(551)
- サカエ(398)
- シンコー(74)
- ストア・エキスプレス(101)
- ピカコーポレイション(65)
- ムラテックKDS(73)
- ヤマテック(113)
- 山金工業(135)
- 扶桑金属工業(78)
- 浅香工業(67)
- 金沢車輌(113)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「kg-150」の検索結果
特価

NWストレッチャー(ディスポタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥4,505税込¥4,9561台当日出荷患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
グレートソリッドガルバシェルフ ASMGシリーズ
アズワン¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷から5日以内出荷国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。材質棚板/ガルバリウム鋼板、ポール/スチールクロムメッキ、コーナー/アルミダイキャスト(粉体塗装)ポールキャップ/PP、テーパースリーブ/ABS
ボンベトラックスタンド
アズワン¥81,400税込¥89,5401個当日出荷ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
完全収納ボックス台車
アズワン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1セット当日出荷から43日以内出荷グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥67,600税込¥74,3601個当日出荷から翌々日出荷重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
ガス置換デシケーター(スチール製)
アズワン¥381,000税込¥419,1001台当日出荷DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。口径(Φmm)6棚板耐荷重(kg)30/枚仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板荷姿完成品材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
静音ステンレス台車
アズワン¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から17日以内出荷環境省基準値40dB適合の静音キャスターを使用しています。樹脂台車にステンレス製ハンドルとカバーを組み合わせた台車です。
パンチングステンレス台車 MKPシリーズ
アズワン¥107,000~税込¥117,700~1個当日出荷から翌々日出荷オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー色コーナーバンパー:グレー耐荷重(kg)150キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)荷台寸法(高さ)(mm)130
小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ
アズワン¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷防塵カバーと小型クリーンユニットにより、内部をクリーンに保ちます。幅がコンパクトなサイズで、省スペースに設置できます。材質クリーンユニット(ピュアスペース01):ABS樹脂、棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂電源AC100V 36/38W(50/60Hz)耐荷重(kg)耐荷重(静止時):全体150、棚板1枚あたり50、耐荷重(移動時):全体75モーターACモーター風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)HEPA集塵効率:99.97以上(0.3μm粒子)搭載可能台数クリーンユニット:1台
【レンタル】高性能直流安定化電源
アズワン¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から4日以内出荷ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。付属品出力ケーブル
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥61,500税込¥67,6501個翌々日出荷仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
連結樹脂平台車 RJD700シリーズ
アズワン¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ
アズワン¥70,000税込¥77,0001個翌々日出荷導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)824×510×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし棚板有効寸法(mm)750×500
コンパクトスクラバー
アズワン¥537,000税込¥590,7001台翌々日出荷有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
平台ワゴン ホワイト
アズワン¥54,700税込¥60,1701個3日以内出荷から5日以内出荷展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。 収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)60
完全収納ボックス台車 屋外用
アズワン¥35,145税込¥38,6601個4日以内出荷ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。 箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。 ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。 屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。 屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ5段セット MG5シリーズ
アズワン¥89,000~税込¥97,900~1セット(2包)9日以内出荷国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ
アズワン¥72,000~税込¥79,200~1セット(2包)9日以内出荷国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
静音ステンレス作業台 WTシリーズ
アズワン¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 WHシリーズ
アズワン¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 三方枠 WTNシリーズ
アズワン¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 H枠 WHNシリーズ
アズワン¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)約150
静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTCシリーズ
アズワン¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHNCシリーズ
アズワン¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 三方枠 キャスター付 WTNCシリーズ
アズワン¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
静音ステンレス作業台 H枠 キャスター付 WHCシリーズ
アズワン¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)天板/150
高さ調整作業台 軽量作業台
アズワン¥45,900~税込¥50,490~1台5日以内出荷から7日以内出荷立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。ピッチ(mm)50フレームスチール(塗装)
静音ステンレス作業台 WTシリーズ
アズワン¥43,300~税込¥47,630~1個5日以内出荷から8日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
静音ステンレス作業台 スノコ棚 キャスター付 WSNCシリーズ
アズワン¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBNCシリーズ
アズワン¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS304、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
静音ステンレス作業台 ベタ棚 キャスター付 WBCシリーズ
アズワン¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
静音ステンレス作業台 スノコ棚 キャスター付 WSCシリーズ
アズワン¥41,980~税込¥46,178~1個5日以内出荷天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。材質本体/SUS430、シート/特殊ゴムキャスター径(Φmm)スチール金具75(ウレタン車輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)本体/約200、天板/150、棚/100
ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001式5日以内出荷から7日以内出荷自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。