小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ

小型クリーンカバーシェルフ CCシリーズ - アズワン

防塵カバーと小型クリーンユニットにより、内部をクリーンに保ちます。
幅がコンパクトなサイズで、省スペースに設置できます。

材質
クリーンユニット(ピュアスペース01):ABS樹脂、棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂
電源
AC100V 36/38W(50/60Hz)
耐荷重(kg)
耐荷重(静止時):全体150、棚板1枚あたり50、耐荷重(移動時):全体75
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
約0.5
フィルターサイズ(mm)
抗菌・防臭HEPAフィルター:200×200×50
集塵効率(%)
HEPA集塵効率:99.97以上(0.3μm粒子)
搭載可能台数
クリーンユニット:1台
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04436806CC-7535MGA750×350×1260 ※<クリーンユニット(ピュアスペース01)> ※<シェルフ>クリーンユニット(ピュアスペース01):約3.2、シェルフ:8.4シェルフ:750×350×1260(キャスター取り付け時)4-7847-02
¥92,500
¥87,980
¥96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04438127CC-5535MGA550×350×1260 ※<クリーンユニット(ピュアスペース01)> ※<シェルフ>クリーンユニット(ピュアスペース01):約3.2、シェルフ:7.6シェルフ:550×350×1260(キャスター取り付け時)4-7847-01
¥86,500
¥82,980
¥91,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする