「m50cm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit 型番AS710 測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2814-01 防水IP57
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

1枚
6,240 税込6,864
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本) 寸法(mm)本体/65×120×31 測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit アズワン品番1-2814-01-20 防水性IP57 校正証明書一般校正
1式
71,670 税込78,837
14日以内出荷

1箱(20枚)ほか
20,770 税込22,847
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
13,360 税込14,696
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
25,450 税込27,995
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
193,000 税込212,300
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 型番BL-300 モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター) 回転制御スピードフィードバック制御 サイズ(mm)110×223×166 アズワン品番1-1052-11
1個
95,800 税込105,380
翌々日出荷

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
32,800 税込36,080
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(20本)ほか
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メッシュ:40 42×40●品番:50●目開き(μm):428/459●巾(cm):102●厚み(μm):360●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003526 アズワン品番67-4851-71
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:20 20×20●品番:24●目開き(μm):965●巾(cm):104●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003528 アズワン品番67-4851-73
1個
5,540 税込6,094
欠品中

仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529 アズワン品番67-4851-74
1個
5,230 税込5,753
欠品中

仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525 アズワン品番67-4851-70
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:25 25×23●品番:30●目開き(μm):711/799●巾(cm):102●厚み(μm):600●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003527 アズワン品番67-4851-72
1個
7,950 税込8,745
欠品中

仕様●メッシュ:160 156×100●品番:200●目開き(μm):75/167●巾(cm):102●厚み(μm):160●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003524 アズワン品番67-4851-69
1個
11,200 税込12,320
欠品中

ロープ入り 狙った場所に簡単に投下 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50m アズワン品番68-4535-42
1箱(2本)
39,200 税込43,120
5日以内出荷

TDS・温度・塩分・抵抗率の校正作業は含まれておりません。付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。防水、コンパクト、高精度!
仕様測定範囲:導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃●精度:±1.0%FS±1digit●電源:単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)●サイズ:本体/65×120×31mm●重量:180g●防水:IP57●付属品:専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)●※TDS、温度、塩分、抵抗率の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番1-2814-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1式
74,170 税込81,587
14日以内出荷

1箱(20枚)ほか
16,480 税込18,128
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
13,360 税込14,696
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
10,430 税込11,473
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
11,020 税込12,122
22日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
16,480 税込18,128
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

セット内容綿棒×2本、生綿50g 脱脂綿25g T字帯、晒木綿、ガーゼ30cm×1m、包帯60cm×4.5m、割箸×1膳、カミソリ アズワン品番8-9605-01
1式
1,198 税込1,318
翌々日出荷

クラシックな木製のベースが高級感をアップ。赤を基調としたクラシックなクリスマスツリー。幅広リボンや大ぶりの装飾を贅沢に使い、華やかさを極めます。
1セット
45,100 税込49,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
86,300 税込94,930
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
36,100 税込39,710
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
78,600 税込86,460
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(25枚)
269,000 税込295,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)
136,000 税込149,600
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
61,000 税込67,100
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
47,350 税込52,085
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,950 税込40,645
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-45
1箱(1枚)
454,000 税込499,400
23日以内出荷

1箱(25枚)
98,000 税込107,800
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,200 税込39,820
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)