245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色 材質アルミナ96%セラミックス 白色 熱伝導率(W/mk)10 吸水率(%)0 線膨張係数(×10-6/℃)7
1セット(5枚)ほか
21,900 税込24,090
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン) 透明
1箱(55本)ほか
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1箱(10本×5袋)ほか
10,494 税込11,543
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン綿球
毛羽立ちが少なく、創傷部への綿残りがほとんどありません。綿球どうしがくっつかないのでパック詰め等の作業がスムーズにできます。
1袋
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302 幅(mm)(塗布目安)304(12インチ) 全長406mm(16インチ) 芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
1本
13,200 税込14,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(10本×5袋)ほか
11,286 税込12,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
693 税込762
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時) 芯径(inch)1/4 全長(inch)16 塗布量12インチ
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,360 税込5,896
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
61,400 税込67,540
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW) 乳白色 長さ(m)16.45 使用温度範囲(℃)-40~+107 適合規格食品衛生法対応品 絶縁耐力9~10kV 全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
1巻
1,700 税込1,870
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
全長(mm)170 材質ステンレス
1個ほか
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,690 税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
41,800 税込45,980
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。 ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。
材質SUS303 幅(mm)(塗布)304(12インチ) 全長406mm(16インチ) 芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
21,600 税込23,760
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン手洗ブラシ
材質毛/耐熱ナイロン、ハンドル/木(No.30)、PP(ポリプロピレン)(その他) 毛丈(mm)20 オートクレーブの可否
1個
752 税込827
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)