「pp-70」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(40本)ほか
9,504 税込10,454
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
116 税込128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート二次製品高さ調整プレートです。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため湧錆腐食が無く、強度に優れています。凹凸形状となっており、積み重ねての差、ズレ難い構造です。
1個
13 税込14
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンドル付きの小型容器です。 ロック付きのシンプルなデザインです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):283×140×70●内容量(L):2 アズワン品番67-7313-89
1個
970 税込1,067
5日以内出荷

SNコンテナーC#22Yシリーズと混載使用可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):564×378×70●有効内寸(mm):530×344×53●内容量(L):11●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf) アズワン品番67-6649-47
1個
2,921 税込3,213
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):590×273×97●有効内寸(mm):493×232×70●内容量(L):9.9 アズワン品番67-7225-85
1個
1,544 税込1,698
5日以内出荷

1012サイズパレットに効率良く積載可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf) アズワン品番67-6648-01
1個
2,346 税込2,581
5日以内出荷

サンテナーB#18の側面ベタ面仕様
仕様●材質:PP●外寸(mm):628×438×86●有効内寸(mm):584×394×70●内容量(L):18.1●圧縮荷重:29.8kN(3040kgf) アズワン品番67-6649-71
1個
3,683 税込4,051
5日以内出荷

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
1個
2,465 税込2,712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525 アズワン品番67-4851-70
1個
7,950 税込8,745
欠品中

一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
73,200 税込80,520
10日以内出荷

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939 アズワン品番67-4865-05
1個
41,700 税込45,870
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936 アズワン品番67-4865-02
1個
41,700 税込45,870
欠品中

関連キーワード