様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
適合流体水、油、薬液、エアー
材質SUS304
材質SUS304
表面仕上げ2B
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
材質SUS304CSP
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)50×50
アズワン品番4-5819-13
1袋(10枚)
¥8,190
税込¥9,009
10日以内出荷
材質SUS304
表面処理2B
材質SUS304
直径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
III型水槽専用の蓋です。
仕様III型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)610×410
アズワン品番4-1824-03
1個
¥20,900
税込¥22,990
12日以内出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
II型水槽専用の蓋です。
仕様II型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)610×310
アズワン品番4-1824-02
1個
¥17,500
税込¥19,250
23日以内出荷
I型水槽専用の蓋です。
仕様I型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)510×310
アズワン品番4-1824-01
1個
¥16,500
税込¥18,150
23日以内出荷
IV型水槽専用の蓋です。
仕様IV型用
材質SUS304(2B)
厚さ(mm)1
寸法(mm)810×410
アズワン品番4-1824-04
1個
¥21,900
税込¥24,090
23日以内出荷
III型専用の架台です。
仕様III型用
材質SUS304
寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-03
1個
¥52,900
税込¥58,190
23日以内出荷
II型専用の架台です。
仕様II型用
材質SUS304
寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-02
1個
¥45,100
税込¥49,610
23日以内出荷
IV型専用の架台です。
仕様IV型用
材質SUS304
寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-04
1個
¥57,100
税込¥62,810
23日以内出荷
I型専用の架台です。
仕様I型用
材質SUS304
寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-01
1個
¥42,500
税込¥46,750
23日以内出荷
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
材質(棚板)ステンレス
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー
キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
色コーナーバンパー:グレー
荷台寸法(高さ)(mm)130
耐荷重(kg)150
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01
仕様バイトン(R)パッキン付
質量(kg)6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)300
バルブ径(Φmm)8
外寸法(mm)Φ303
許容真空度(Pa)133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重300kgまで耐えられます。
耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。
食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。
溶接構造なので堅牢です。
積み重ねる事が出来ます。
キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ