101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途内径ねじ切り加工用。
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能です。
用途内径ねじ切り加工用。
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

1個ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本ほか
20,980 税込23,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

内径ねじ切り用カートリッジ。加工物の形状が少し変わっても、カートリッジを調整することが可能で、工具を一新する必要がありません。1パスで複数の作業を行うことにより、時間を節約できます。
用途内径ねじ切り加工用。
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)3.96875 切刃数3
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途内径ねじ切り加工用。メートルねじ用。 勝手 チップ厚さ(mm)3.175 切刃数3
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ。コーティング超硬チップ。クイックチェンジ式
用途内径ねじ切り加工用。切りくず処理対策用。シャープな刃先が必要な加工用。 チップ厚さ(mm)3.175 切刃数3
1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN 母材超硬 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 勝手 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。 材種1620
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。 材種1620
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1本ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部BSPT55 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 勝手 母材超硬 ねじ部VP55
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬 ねじ部VP55
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 材質1125 勝手 コーティングTIALN 母材超硬 ねじ部NJ60 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途ねじタイプ;Internal 勝手 コーティングTIN 母材超硬 ねじ部M60 内接円径(mm)12.7
1箱(10個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
65,980 税込72,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)