サンハヤト
エレクトロニクス分野を中心に多様な製品を提供するメーカーです。サンハヤトは、昭和37年の創業以来、一貫してエレクトロニクス分野の技術者のみなさまをサポートする製品を開発し、提供してきました。各事業分野とも、その分野のオンリーワンを目指して開発力・生産力の向上に努めています。
会社情報
| 会社名 | サンハヤト株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1962/05/15 |
| 所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-1 |
ピッチ(mm)2.54
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
種類その他
トラスコ品番327-5311
形状チューブ入り
質量(g)20
耐熱温度(℃)200
熱伝導率(W/mk)0.84
体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014
危険等級その他のもの
アズワン品番1-9259-01
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量20g
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。
電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。
ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。
完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。
AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。
用途屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。
主成分ポリビニール系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)4.3×1014
標準塗布面積(1回塗り)約6m2 (1回塗り)
絶縁破壊電圧(kV)12(/0.1mm)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)
臭気アルコール臭
外観無色透明液体
成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6
厚さ(μm)(銅箔)35
実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。
絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。
耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。
耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。
接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。
電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑
トラスコ品番816-3058
種別チューブ入り
容量(mL)10
タイプシリコーン系
主成分ポリジメチルシロキサン
外観乳白色グリース状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
フラックス残渣の強力洗浄剤です。
洗浄力に優れ、鉛フリー対応フラックスもきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途部品実装後のフラックス残渣の洗浄に。
主成分アルコール
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329
容量(mL)9
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015
外観白色ペースト状
硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)0.92
粘度(Pa・s)85~108
誘電率(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.009L
1本(9mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様廃液処理剤付き
主成分塩化第二鉄水溶液
危険物の類別非危険物
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
主な用途接点復活
トラスコ品番818-7943
色透明
容量(mL)55
使用温度範囲(℃)-60~80
適合機器電子機器
主成分アルファオレフィン油
危険物の類別非危険物
1本(55mL)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
用途ICパッケージ変換
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1
仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト
ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別半田付け
容量(mL)15
主成分ロジン
絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0.032
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.015L
マイグレーション試験(hrs)異常なし
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。
酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。
使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。
中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。
また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。
接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。
成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水
比重1.01
pH7~9
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ
種類その他
仕上処理ニッケル下地金メッキ
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。
片手で操作でき、確実に吸取りができます。
スルーホールのハンダをきれいに除去できます。
45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。
最高温度(℃)約400
ヒーター(W)45(ニクロム)
付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)
トラスコ品番819-5899
使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。
質量(g)180
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.4~1.5
絶縁抵抗(MΩ)100以上
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
穴径(Φmm)0.9
パターンドットパターン
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器
付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き
適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ
トラスコ品番816-3268
色オレンジ
材質(本体)ABS
ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)
太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!
サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
毛丈(mm)14
毛幅(mm)35
仕様2行植
トラスコ品番816-3415
毛材天然馬毛
材質(柄部)竹
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。
従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。
また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%
粒径(μm)20~38
固相/液相温度(℃)217/219
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。
温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。
沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。
イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。
種類その他
主成分ポリビニル系樹脂
体積抵抗率(Ωcm)1013
誘電率3.4
誘電正接0.035(1MHz)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
工作用ベーク板
種類その他
板厚(mm)1
材質(本体)紙フェノール基材
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。
ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種MDP-10、MDP-10Mk2
材質(ヘッド)PET
材質(取手)PP
1セット(50本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
仕様ジェルフラックス
トラスコ品番413-7771
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価
種類その他
外形寸法(mm)173×65×9
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値10mΩ
電流容量MAX3A
ポイント数840
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番481-0741
質量(g)196(電池含む)
外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4
電源単3形電池×4
表示範囲0~±19.9kV
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
種類両面
ピッチ(mm)0.65/1.27
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
穴径(Φmm)0.9
ピン数(ピン)8
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷