3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)95×95 仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
欠品中