3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑 トラスコ品番816-3058 種別チューブ入り 容量(mL)10 タイプシリコーン系 主成分ポリジメチルシロキサン 外観乳白色グリース状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(10mL)
479 税込527
当日出荷

化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
成分合成油、カーボンブラック、添加剤 使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。 比重0.88 引火点(℃)215 滴点(℃)260以上 外観黒色グリース状 混和ちょう度254 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別非危険物
1個(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
719 税込791
当日出荷