カテゴリ
- パソコン/周辺機器(41)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- CF POSH(319)
- StarTech.com(135)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(113)
- JAPANNEXT(49)
- RS PRO(46)
- Durbal(43)
- エレコム(42)
- SecuSTATION(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- AMPHENOL(34)
- メディアカバーマーケット(31)
- OSG(オーエスジー)(30)
- ATEN(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
- brembo(23)
- TRACO POWER(23)
- オーム電機(20)
- ラムマウント(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「po p2」の検索結果

DisplayPortケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。 ※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。ケーブル外径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4仕様線材:UL2027634AWG色ブラック規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスAWG34AWG(UL20276)プラグ金メッキ対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz変換タイプオス - オス
電源タップ 回転タイプ
サンワサプライ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2機能マグネット付き、雷ガード、ランプ付き、スイングプラグ、二重被覆プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート、Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V(50/60Hz)差込口形状2P雷ガードあり
AC充電器
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし使用温度範囲(℃)5~35ポート数1ポート(USB)最大出力(W)20(合計)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W)出力端子USB Type-Cプラグ形状2P
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35スイッチON・OFF:あり電源本体内蔵型最大出力(W)20(USB PD対応)、72(合計)ケーブル長(m)1.2端子形状USB出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)材料GaN(窒化ガリウム):非採用キャップ絶縁キャップ:ありLED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数6ポートプラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
DisplayPortケーブル
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。ケーブル径(Φmm)約7.5伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort1.3、DisplayPort1.0、DisplayPort1.1コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオスプラグ金メッキ解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hzケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありませんRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応
変換ケーブル_DisplayPort-HDMI
サンワサプライ¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷DisplayPortを搭載したパソコンとHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続するときに使用するケーブルです。 パソコンのDisplayPortからの出力信号ををHDMI信号に変換し、液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI入力端子を持つ機器に映像と音声を出力できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張したり、複製(ミラーリング)したりすることができます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 8K対応機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR出力対応のパソコンとディスプレイを接続すると、HDRの映像を出力することができます。 HDCP2.3、HDCP1.4に対応色ブラック規格UL2725コネクタ形状DisplayPortコネクタオス、HDMI オス(HDMI Type A オス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4準拠、HDMI Ver.2.1準拠解像度最大8K(7680×4320)60Hz/30Hz、4K(3840×2160)144Hz/120Hz/60Hz/30Hzケーブル外径(Φmm)約5.0映像出力HDMI オス(HDMI Type A オス)映像入力DisplayPortコネクタオス変換タイプオス - オス
EDID保持器_DisplayPort用
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。 複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません) 接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。 8K/30Hz対応、HDCP2.2対応セット内容本体×1、取扱説明書色ブラック消費電力(W)0.33(3.3V 0.1A)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(メス)適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン対応機器間制御(CEC)準拠規格HDCP 2.2インターフェース入力用:DisplayPortオス×1出力用:DisplayPortメス×1最大解像度7680×4320/30Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 結露なきこと対応解像度7680×4320 (30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)5120×2880 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p (60/50Hz)640×480p (60/50Hz)音声圧縮方式Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1chオス形状DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
DisplayPortケーブル_Ver2.1_40Gbps転送対応
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP40ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブル。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR13.5・UHBR10により転送速度54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※UHBR20には対応していません。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド3重シールドVESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応
DisplayPortケーブル_Ver2.1_80Gbps転送対応
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷DisplayPort規格ver.2.1 DP80ケーブル (正規認証取得品ケーブル)。DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1規格 認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮 (DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。HDR・DHDR(Dynamic-HDR)対応フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC対応DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めのフックが無いコネクタを採用していますので、抜き差しが多い環境でもラクに抜き差しできます。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。芯線には同軸ケーブルと、ツイストペアケーブル、単線を組み合わせた複合同軸ケーブルを使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル長(m)約1(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.8伝送速度(Gbps)40・54・80仕様●線材規格(UL):UL20276●DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPort Ver.2.1色ブラック規格線材規格(UL):UL20276、DisplayPort規格:Ver2.1※VESA認証取得品DisplayPortVer.2.1コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス抜け止めフック無し対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクタなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。機能音声伝送プラグ金メッキシールド3重シールドVESA対応対応被覆材PVC変換タイプオス-オスHDCP対応HDCP 1.4対応、HDCP 2.3対応
AC充電器_USB Power Delivery対応_PD20W・TypeCケーブル一体型
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大20Wまでの出力に対応しているのでUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへは出力を自動で切替え急速充電ができます。また、iPadの充電も行えます。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:20端子形状ケーブル出力:USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS出力:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/1.8A(最大20W)材料GaN(窒化ガリウム):非採用プラグ収納:非対応キャップ絶縁キャップ:なしケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型LED通電確認:なし耐久性高耐久:非対応プラグ形状2P各種認証USB-IF認証:なしUSBUSB PD:対応
AC充電器
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)100(合計)ケーブル長(m)2対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)機能絶縁キャップ:なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35ポート数1ポート(USB)最大出力(W)65(合計)定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります対応USB PD定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)出力端子USB Type-Cプラグ形状2P
AC充電器
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47色ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
電源タップ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。仕様主な対応国:日本タイプ差込口:ノーマルタイプポート数2ポート(USB-A×1/Type-C×1)適合規格PSE口数2個口定格容量14A・100V合計1400Wまで定格出力DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なし保護機能過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方ありマグネットなしプラグ形状2P(折りたたみ式)定格入力AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート)差込口形状2P
変換ケーブル DisplayPort-DVI
サンワサプライ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷DisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。DisplayPort搭載のノートPCでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレータが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。色黒出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)コネクタ形状DisplayPortコネクタオス(ラッチ付き)-DVIコネクタオス インチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)isplayPortコネクタ部/約19.9×50.9×13、VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種dynabook DT210/Y、DisplayPort出力端子を搭載した各社パソコン、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥87,980~税込¥96,778~1本3日以内出荷DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。ケーブル外径(Φmm)約5色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781個欠品中DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。4 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1質量(g)受信機:約54、送信機:約58消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号Type-Cインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
AC充電器 USB PD対応 PD45W
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。バッグやインナーケースに入れて持ち運びしやすい厚み25mmの薄型設計です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブ経由でもノートパソコンにも安定して給電ができます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は一体型ケーブルからの出力のみの仕様なので使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.5mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。AC電源コードタイプなので、タップに接続する場合に他の差込口と干渉することなく接続することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:非対応、、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計100、USB PD最大対応:100対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)ケーブル充電ケーブル:ケーブル一体型出力端子ケーブル:USB Type-Cプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
変換ケーブル
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。 また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。 DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。 HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。色ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWGケーブル外径(Φmm)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
変換アダプタ
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3タイプDPaltモード(アダプタ)規格HDMI2.1電源バスパワーケーブル長(m)約0.15対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch非対応対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません対応HDR対応消費電流(mA)最大700インターフェース【USB】Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)解像度(最大表示)7680×4320/60Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要がありますポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.9対応解像度最大8K/60Hzコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス
変換アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2規格HDMI2.0電源バスパワーケーブル長(m)約0.15対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、iPadOS 15~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません対応HDR対応消費電流(mA)約250インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠解像度(最大表示)3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要がありますシールド3重シールドポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約3.1対応解像度最大4K/60Hzコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載の小型ACアダプタです。 最大30Wまでの出力に対応しているので13インチMacbook AirやSurface Go、ChromebookなどのUSB PD規格30W充電に対応したパソコンに充電ができます。 パソコンの他に、iPadなどのタブレットやiPhoneなどのスマートフォンへ急速充電することができ、幅広い機器の充電に対応します。 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えた小型サイズを実現。手に収まるサイズで出張や旅行など持ち運びに便利です。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。質量(g)48使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×35×40対応プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力/DC5V~11V/3A、DC5V~16V/2A(最大30W)最大入力(W)30USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
モバイルバッテリー USB PD対応 AC85W/PD65W
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ACコンセントプラグを直接挿せる、最大85Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)900端子形状出力端子:USB A、USB Type-C、入力端子:USB Type-C出力電圧(V)AC定格100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×219×34対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17e入力定格:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)適合機器消費電力85W以下の機器。但し、機器によっては消費電力が85W以下でも使用できない場合があります。医療機器またはそれに類する機器。正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器、(タイマー、計測器など)PFC回路搭載機器。電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)起動電力の大きな機器。インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用頂けない場合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可能か」ご確認をお願いします。対応低電流充電定格出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V 3.25A(最大65W)【PPS出力】DC5~21V/3.2A【USB A】DC5V/2.4A出力周波数(Hz)AC定格60出力波形AC出力波形:疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池定格出力電力(W)AC定格85充電時間(時間)約3.5※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)18V 5500※並列換算値容量3.6V/27500 99WhUSBポート数2ポート ※USB Type-C×1、USB A×1USBポートUSB PD:合計最大出力65W定格入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(最大30W)差込口形状AC出力差込口:2P充電端子Type-C給電端子Type-C/USB/AC出力ポートAC出力ポート:1ポート
AC充電器_USB Power Delivery対応
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷最大10台のiPad・タブレットやスマートフォン、モバイルバッテリーなどのType-C充電機器をまとめて充電できるUSB Type-Cを10ポート備えたUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたりUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大60Wまで対応しており、合計最大350Wの高出力に対応したハイパワータイプです。 iPadやタブレットなどを最大10台同時に充電することができるので、10台収納のタブレット保管庫にも最適です。 災害時にスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン10台分まとめて充電できるので、ポータブル電源と組み合わせることでBCP対策としても最適です。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON・OFFが可能です。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。セット内容本体、AC電源コード、専用スタンド、取扱説明書・保証書材質スチール質量(kg)約2使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計:350、対応:60ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×197×60対応USB出力端子形状定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(1ポート最大60W)10ポート合計最大350WまでUSBポート数10ポートプラグ形状2Pアースコード付き定格入力AC100-240V(50/60Hz)USBタイプType-C
HDMI切替器_8K対応
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約344切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI)規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応電源ACアダプタ対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。入力信号DDC:5V最大消費電力(W)4.77インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度8K/60Hz音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS周波数(MHz)1780 (最大)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 ※結露しないことサイズ(mm)W78.8×D165×H22保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大)湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
変換アダプタ USB TypeC-HDMI/VGA
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2画面の拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(HDMI(4K/60Hz)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。1、。2、。3 。2画面の複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(HDMI(1080p)、VGA(1080p)、ノートPC画面)が可能です。1、。2、。4 。ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。 。1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。4 複製出力(ミラーモード)の場合は最大解像度1080pまでに対応電源バスパワーケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11,10iOS 17~26iPadOS 13~26macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露なきこと保存湿度(%)5~90結露なきこと保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1,VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス×1ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 最大4K/60Hz、VGA側 最大1080pHDMI規格HDMI2.0HDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3【映像規格】
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯
サンワサプライ¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI
サンワサプライ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。材質線材被覆/TPE色黒質量(g)87出力DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD)ケーブル長(m)2 SR-SR間の長さコネクタ形状ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5対応機種ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど準拠規格DisplayPort Ver.1.2準拠ケーブル線材規格(UL):20276ケーブル外径(Φmm)4.8被覆ケーブル/PVC
変換アダプタ USB Type C-HDMI 8K/60Hz/HDR
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/120Hz解像度に対応しており色鮮やかで高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。 。アダプタ外部は放熱性に優れたアルミ合金シェル構造を採用します。 。8K解像度での出力には、以下すべてに対応している必要があります。・USB Type-CポートがDisplayPort 1.4以上に対応していること・Display Stream Compression(DSC)に対応していること・接続機器(PC/GPU/OS/ドライバ)が8K出力に対応していること。本製品からTV・ディスプレイに接続するHDMIケーブルは8K対応のウルトラハイスピードケーブルをご利用ください。 8K出力に対応していないHDMIケーブルを使用した場合、画像が粗くなったりノイズが発生したりする可能性があります。すべてのUSB Type-Cポートでの映像出力および8K表示を保証するものではありません。電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C機能DPaltモード消費電流(mA)約300インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠解像度最大表示解像度8K/60Hz保管温湿度範囲-40~60℃、0~85%結露なきことシールド3重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×1ケーブル径(Φmm)約4.6対応解像度8K/60HzHDMI規格HDMI2.1アダプタタイプUSB Type-CHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
エクステンダー DisplayPort
サンワサプライ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷DisplayPort信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。 。4K/30Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。3 。1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A) KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) 。2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 。3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、ラック取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1適合機器DisplayPort出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン入力信号USB,DisplayPort,アナログ音声インターフェース【送信機】DisplayPortメス×1・USB Bコネクタメス×1・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2【受信機】DisplayPortメス×1・USB Aコネクタメス×3・RJ-45メス×1・3.5mmステレオミニジャック×2延長ケーブル(m)100※ロングリーチモード使用時は最大150最大解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。出力信号USB,DisplayPort,アナログ音声対応フォーマットLPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80結露なきこと保存湿度(%)0~85結露なきこと保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160、3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)コンソールDisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス。帯域幅(Gbps)最大10.2(2.55Gbps×4レーン)USB規格USB2.0 Aコネクタ(Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)HDCP対応HDCP1.4
変換ケーブル DisplayPort-DVI Ver.2.1
サンワサプライ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。DisplayPort規格ver.2.1対応です。UHBR20・UHBR13.5・UHBR10対応により総帯域幅最大80Gbps・54Gbps・40Gbpsをサポートしています。高解像度・高リフレッシュレートの画像表示が可能です。※画面表示の仕様によっては、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)が必要です。※DisplayPort ver.2.0/1.4/1.3/1.2の環境でも使用することができます。フレーム毎に明暗を動的に変えることが可能で、暗い映像はより暗く、明るい映像はより明るく表現できるようになりました。DSC(ディスプレイストリーム圧縮)技術に対応しています。抜け止めラッチ(コネクタシェル表面の二つの金属フックによるロック機構)がないコネクタを採用しています。手が入りにくい場所でもコネクタが抜きやすい構造です。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応しています。※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.3/1.4に対応しています。ケーブルの中心から四重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。信号線には、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。対象パソコン各社パソコン※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。材質線材被覆/PVC、コネクタカバー/PVC色ブラック質量(g)107規格Displayport ver.2.1 DP80 VESA認証取得(ver.2.0/1.4/1.3/1.2にも対応)ケーブル長(m)1.5(コネクタの先端から先端まで)コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - DisplayPort コネクタオス、抜け止めフックなし対応機種dynabook DT210/Yディスプレイ各社ディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど※DisplayPort入力端子を持っている機種に対応します。ケーブル外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ 産業用
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ギガビット対応・高性能通信 10M / 100M / 1000M(全二重・半二重)に対応、スループット100%、フレームロス0%を実現。SFP速度切替対応(1Giga / 100M) 接続機器やネットワーク構成に応じた柔軟な速度設定が可能。IEEE 802.3bt(PoE++)対応、最大90W給電 高消費電力の屋外IPカメラや周辺機器にも安定した電力供給が可能なPoE bt対応。広温度対応(-40℃~+75℃) 屋外・過酷環境でも安定動作を実現。ジャンボフレーム対応(最大16KB) 高効率なデータ転送を実現。リンク障害パススルー(LFP)機能対応 光/メタルいずれかのリンク異常を即座に反映し、障害検知を容易に。PDオフサイト再起動(PDOR)機能搭載 SFPトランシーバーの抜き差しのみで、遠隔地のPD機器を再起動可能、現地作業やメンテナンスコストを削減。世界最小クラスの超小型設計 屋外カメラ筐体や狭小スペースへの組み込みに最適。堅牢アルミ筐体(IP30) 振動・衝撃に強く、産業用途に最適。DINレール/壁面取付に対応 設置環境に応じた柔軟な取り付けが可能。本製品にSFPは付属していません。付属品DINレールブラケット×1、壁面取付ブラケット×2、ネジ×4本材質スティール質量(g)94規格IEEE802.3/u/ab/z、IEEE 802.3x(フロー制御)、IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt(PoE / PoE+ / PoE++)準拠消費電力(W)2.24(PoE未使用時)温度範囲(℃)-40~+75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×50×36機能PDオフサイト再起動(PDOR)、リンク障害パススルー(LFP)、SFP速度切替(100M/1Giga)、Auto Negotiation通信機能対応速度/10/100 /1000Mbps、デュプレックス/全二重/半二重、プロトコル/CSMA/CDコネクタSFPポート×1-RJ-45コネクタ×1端子2P(DC+、DC-)スイッチ特性バックプレーン帯域/4Gbps、MACアドレステーブル/1K、パケットバッファ/512Kbits、ジャンボフレーム/最大16KBジャンボフレーム最大16KBスイッチング方式同一速度時/コンバータモード、異速度時/ストア&フォワード方式ポート【RJ-45ポート】10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、Auto MDI/MDI-X、PoE PSE対応【SFPポート】1000BASE-X、100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)入力電源(V)DC 52~56湿度範囲(%)5~95(結露無きこと)PoE対応PoE方式/PSE(給電側)、最大給電能力/90W(56VDC入力時)、PoEピン配置/ V+ 3、4、5、6、/ V- 1、2、7、8
AC充電器 USB PD対応 PD20W
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様GaN(窒化ガリウム)採用材質PCタイプ単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。使用温度範囲0~30℃対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応USB PD、プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)ケーブルケーブル付属なし出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD20W
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を両立したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。スマートフォンやタブレットなどを高速充電できるUSB Power Delivery規格の20W出力に対応しています。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。機器への充電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。仕様GaN(窒化ガリウム)採用セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約2m)、取扱説明書・保証書材質PCタイプ単ポート※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。使用温度範囲0~30℃最大出力(W)USB PD対応:20対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応USB PD、プラグ収納定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)ケーブルケーブル付属出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz