大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式
ポート数2
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
材質H-NBR(シール)
保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)0.6
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径Rc2
ポート数2
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)1
作動区分ユニバーサル形
使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
1個
¥888
税込¥977
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
チューブ内径(Φmm)75
種別部品
チューブ内径(Φmm)100
チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード