ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁)
質量(g)9.8
仕様Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番401-4561
形状ストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)3.2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
関連キーワード