カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(494)
  • SAMTEC(324)
  • MAGIQ(東京堂)(184)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • SMC(86)
  • ARCOL(OHMITE)(84)
  • ブロードウォッチ(55)
  • Festo(45)
  • アルインコ(42)
  • イトーキ(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • エスコ(27)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(27)
  • 東京堂(26)
  • 岡崎精工(25)
  • TDT(田野井)(17)
  • オーム電機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm-1」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)

    CKD
    7,570税込8,327
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    7,638税込8,402
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-8~)

    CKD
    11,325税込12,458
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
  • フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W8000-FFシリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

    CKD
    35,980税込39,578
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付大排出オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)エレメント(μm)0.3(サブミクロン)表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-G4~) CKD

    F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-G4~)

    CKD
    10,013税込11,014
    1個
    15日以内出荷
    種別部品
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-G4~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-G4~)

    CKD
    6,711税込7,382
    1個
    15日以内出荷
    種別部品
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-G4~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-G4~)

    CKD
    7,275税込8,003
    1個
    15日以内出荷
    種別部品
  • FMシリーズ エアフィルタ CKD

    FMシリーズ エアフィルタ

    CKD
    7,775税込8,553
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
fm-10特集