カテゴリ
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(11)
絞り込み
ブランド
CKD
SMC
(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(6)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
CKD
"l4000-15-w"
「l4000-15-w」の検索結果
関連キーワード
f4000-15-w
r4000-15-w
w4000-15-w
11
件中 1~11件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(11)
ブランド:
CKD
すべて解除
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
CKD
¥
10,588~
税込
¥
11,647~
特価
1個
当日出荷
から
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2038)
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)
CKD
¥
7,725~
税込
¥
8,498~
1個
3日以内出荷
から
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(1267)
ルブリケータ(セレックス)
CKD
(6件のレビュー)
¥
4,698
税込
¥
5,168
1個
当日出荷
付属品
ボウルガード
種別
セレックス
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
ねじの種類
Rc
動作特性
フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用流体
圧縮空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最大開閉容量
50VA、50W(いずれか小さい方)
最大開閉電流
0.5A
制御点数
1点
最大使用電圧(V)
AC240、DC200
バリエーション一覧へ(9)
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD
¥
17,638~
税込
¥
19,402~
1個
当日出荷
から
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(7238)
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー
CKD
¥
5,175~
税込
¥
5,693~
1個
翌々日出荷
から
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(555)
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD
¥
14,980
税込
¥
16,478
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
耐圧力(MPa)
1.5
動作
フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
制御点数
フロートスイッチ電気仕様:1点
流れ方向
逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(20)
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル
CKD
¥
6,498~
税込
¥
7,148~
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(99)
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル
CKD
¥
5,498
税込
¥
6,048
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動コック付
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向
逆流れ(右→左)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(24)
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD
¥
6,398~
税込
¥
7,038~
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
ナイロンボウル
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(79)
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
ナイロンボウル
耐圧力(MPa)
1.5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(42)
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD
¥
15,980
税込
¥
17,578
1個
11日以内出荷
から
22日以内出荷
微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
用途
圧縮空気への微細オイルミスト供給に
温度(℃)
周囲温度・流体:5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロートスイッチ付
材質(ボウル)
メタルボウル
耐圧力(MPa)
1.5
動作
フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
制御点数
フロートスイッチ電気仕様 1点
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(39)
関連キーワード
f4000-15-w
r4000-15-w
w4000-15-w
f4000-15-w-f
w4000-15-w-f
で検索
関連カテゴリ
空圧補器
おすすめ人気ランキング
タイヤ400-10
w4000-15-w-f
ckd dt3000-15-w
ckd c4000-15