197件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

    アックスブレーン
    2,298税込2,528
    1箱(81本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • コンパクトスロープレベル アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル

    アックスブレーン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
    用途コンパクトスロ-プレベル。呼び寸法(mm)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(230本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5付属品四角ビット付表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(126本)ほか
    当日出荷
    特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
  • 充電式LEDライト アックスブレーン

    充電式LEDライト

    アックスブレーン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
    仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)付属品USB/TYPE-Cコード質量(g)578寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)充電時間(時間)約4耐衝撃性1m充電可能回数500回未満使用場所屋内明るさ(Lm)2300防水性IPX3相当照射距離(m)最大約20電球の種類LED
  • ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア アックスブレーン

    ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア

    アックスブレーン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キズつけないウレタン樹脂
    材質(本体)スペア樹脂
  • ロングアダプター用 集塵カバー アックスブレーン

    ロングアダプター用 集塵カバー

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カバー寸法(mm)160(ジャバラ式)
  • スロープレベルワイド(広幅溝付) アックスブレーン

    スロープレベルワイド(広幅溝付)

    アックスブレーン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
    用途スロ-プレベル。
  • 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン

    外面取りカッター らくめん50

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
    仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • ウエットクリーンワイパー アックスブレーン

    ウエットクリーンワイパー

    アックスブレーン
    798税込878
    1パック(110枚)
    当日出荷
    産業用多目的ウエットワイパーパウチタイプ。頑固な泥や油汚れも水なしで簡単にクリーニング。
    用途建設・運輸・現場・船舶・工場・自動車・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス成分エタノール・精製水材質レーヨン不織布寸法(mm)150×200
  • 180°超広角照射 LEDヘッドライト アックスブレーン

    180°超広角照射 LEDヘッドライト

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! 180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP! 作業に合わせてセンターのみ分割照射可能 装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
    付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個質量(g)約300(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)使用電池単3アルカリ乾電池×4本点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯耐衝撃性1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320防水保護等級IPX3照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10電球の種類LED連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
  • 充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン

    充電式LEDポケットワークライト

    アックスブレーン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水フックフック、マグネット付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)幅(mm)65質量(g)約180奥行(mm)33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約3充電可能回数約500回未満明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)防水性IP44相当照射距離(m)最大約20(TOP)連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)落下衝撃(m)1充電端子USB micro-B
  • らくめん50用ガイド棒 アックスブレーン

    らくめん50用ガイド棒

    アックスブレーン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CR-50B
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(260本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • ダストマン アックスブレーン

    ダストマン

    アックスブレーン
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
    用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体電源(V)単相100タンク容量(L)22付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール質量(kg)10(乾燥時)高さ(mm)570消費電力(W)1000音量運転音:65ホーン/3m本体外径(Φmm)345電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)10ベース径(Φmm)413吸水量(L)6
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • 六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン

    六角軸スパイラルドリルタップ

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成
  • 乾湿両用クリーナー用ブラシ アックスブレーン

    乾湿両用クリーナー用ブラシ

    アックスブレーン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    適合本体PV-1500、PVS-2000
  • 乾湿両用クリーナー用すきま用ノズル アックスブレーン

    乾湿両用クリーナー用すきま用ノズル

    アックスブレーン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合本体PV-1500、PVS-2000
  • ミラクルブロック アックスブレーン

    ミラクルブロック

    アックスブレーン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    洗剤を使わず水を汚さない不思議なスポンジ。
    用途汚れ落としに。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×280×40繰り返し・詰め替え対応
  • 設備レベル(黒・青) アックスブレーン

    設備レベル(黒・青)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°ブラック(本体)、ブルー(気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(280本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • アジャスタブルモールカッター アックスブレーン

    アジャスタブルモールカッター

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。架橋ポリエチレン管。ポリブデン管。カーペット。クッションフロア。ゴムホース。ビニールホース。皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • エンビカッター42A用替刃 アックスブレーン

    エンビカッター42A用替刃

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
    適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    材質窒化チタンシャンク径(Φmm)6.35表面処理アルミコーティングシャンク形状六角軸
  • コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーン

    コンパクトスロープレベル カラー気泡管

    アックスブレーン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
    用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
  • 充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン

    充電式LEDポケットワークライト

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
    付属品USB / USB TypeCコード質量(g)約64バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)充電時間約1時間点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF耐衝撃性1m充電可能回数500回未満明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h折りたたみ寸法(mm)32×105防水性IPX2照射距離(m)(COB)10、(TOP)50インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)エコロジー商品省エネ
  • 電工腰袋ミニ アックスブレーン

    電工腰袋ミニ

    アックスブレーン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ミニタイプ、電工腰袋。
    用途電工腰袋。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×70
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーン

    ボードアンカーBOXお買い得セット

    アックスブレーン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けにねじ径M4付属品レンチ3本付
  • セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーン

    セーバーソーブレード(5枚入)

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
    用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
  • AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン

    AXヘクスドリルビス ブリスターパック

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1パック(5本)ほか
    4日以内出荷
    SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • PV,PVS用ナイロンホース アックスブレーン

    PV,PVS用ナイロンホース

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 高級電工工作バサミ アックスブレーン

    高級電工工作バサミ

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
    用途電工工作ハサミ。全長(mm)138刃長(mm)42質量(g)80
  • 設備レベル(黒・緑) アックスブレーン

    設備レベル(黒・緑)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100