絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,298)
  • エスコ(3,591)
  • 三菱マテリアル(3,085)
  • 京セラ(2,723)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,100)
  • ミニター(1,743)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,231)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(904)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー木工ドリル アックスブレーン

    スーパー木工ドリル

    アックスブレーン(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
    用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
  • 一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用切断砥石 超薄0.8mm

    アックスブレーン(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
    用途一般鋼・ステンレス用切断砥石粒度60厚さ(mm)0.8砥材A穴径(Φmm)15硬度T外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • ロングアダプター アックスブレーン

    ロングアダプター

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm) 本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • ロングアダプター用 集塵カバー アックスブレーン

    ロングアダプター用 集塵カバー

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カバー寸法(mm)160(ジャバラ式)
  • 六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン

    六角軸スパイラルドリルタップ

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。
    シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
  • セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーン

    セーバーソーブレード(5枚入)

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。
    用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
  • なんでも切れ蔵君 アックスブレーン

    なんでも切れ蔵君

    アックスブレーン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!15mmブッシュ付。
    用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)106×2.0×20適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
  • コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリル

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    4,998税込5,498
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)125×2.0×22穴径(Φmm)22外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)105×2.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • コバルト鉄工ドリルセット アックスブレーン

    コバルト鉄工ドリルセット

    アックスブレーン
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
  • コバルト六角軸ドリルボーイ アックスブレーン

    コバルト六角軸ドリルボーイ

    アックスブレーン
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
    用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。2mm刻みの14段。抜群の切れ味・最強の耐久性。
  • 一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

    アックスブレーン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電グラインダーに最適!!
    粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
  • 一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄

    アックスブレーン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
    粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
  • ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーン

    ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー

    アックスブレーン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
    用途木工用チップソ-。刃数56P寸法(mm)190×1.6×20適合材木工
  • ACW-165S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーン

    ACW-165S(56P) AX木工用サイレントチップソー

    アックスブレーン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
    用途木工用チップソ-。寸法(mm)165×1.6×20
  • 木工用チップソー アックスブレーン

    木工用チップソー

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!
    用途木工用チップソ-。刃数56P内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工
  • なんでも切れ蔵君 アックスブレーン

    なんでも切れ蔵君

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。
    用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
  • 切断砥石黄金「極薄1mm」 アックスブレーン

    切断砥石黄金「極薄1mm」

    アックスブレーン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)1寸法(mm)105×10×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • ワンタッチ式延長棒 アックスブレーン

    ワンタッチ式延長棒

    アックスブレーン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!
    用途インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。刃長(mm)450
  • ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーン

    ドリルボーイ工事用ドリル

    アックスブレーン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
    用途工事用鉄工ドリル。
  • ジグソー(兼用タイプ) アックスブレーン

    ジグソー(兼用タイプ)

    アックスブレーン
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    ハイス鋼ジグソ-ブレ-ド 非鉄薄板、軟鋼薄板用 Kタイプ-日立、マキタ兼用タイプ。
    用途ジグソ-用ブレ-ド。
  • セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーン

    セーバーソーブレード(5枚入)

    アックスブレーン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
    用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9