特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
198件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン

    弓型ラチェットレンチ (一般作業用)

    アックスブレーン
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
    摘要管水用
  • 点検ミラー用 ミラー M.Lサイズ用 アックスブレーン

    点検ミラー用 ミラー M.Lサイズ用

    アックスブレーン
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    アックス 点検ミラー用 No3 ミラー 枠付セットボルト付き。M.Lサイズ用
  • スパイラルステップドリル アックスブレーン

    スパイラルステップドリル

    アックスブレーン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。2mm刻みの14段。抜群の切れ味・最強の耐久性。
  • 安全靴用つま先パッド アックスブレーン

    安全靴用つま先パッド

    アックスブレーン
    699税込769
    1組
    3日以内出荷
    安全靴の先芯によるつま先の痛み解消に!!。靴下の破れ防止に!!。左右兼用
    材質表面・内側 ポリエステル、中芯 ネオプレン、メッシュタイプ迷彩柄サイズフリー
  • 防塵・防水型デジタルレベル アックスブレーン

    防塵・防水型デジタルレベル

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    置くだけで角度が決まる!あらゆる現場で大活躍!。測定面は凹形状でパイプ上でも設置できる!。逆さまにしても自動的に表示が反転!
    用途配管工事/土木・造成/設備・架台設置/点畜・内装/機械設置/切断穴あけ角度調整などに
  • カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーン

    カラーボールポイント六角棒レンチ

    アックスブレーン
    489税込538
    1本
    3日以内出荷
    耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
    二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高倍率・防水型オートレベル アックスブレーン

    高倍率・防水型オートレベル

    アックスブレーン
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    32倍でワイドに見える!。レンズ有効径40mmの明るい望遠鏡!
    付属品収納ケース・球面三脚・下げ振り・調整ピン・六角レンチ・取扱説明書その他【焦点版】くさび型質量(kg)1.4目盛【水平】最小1°倍率32倍感度10´/2mm範囲±15´制動方式磁気制動方式視界1°20´最短合焦距離35cm(望遠鏡先端より)/ 45cm(望遠鏡中心部より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)±1.0防塵防水性能IP54相当寸法(縦×横×高さ)(mm)205×130×140スタジア乗数100スタジア加数0
  • 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
    付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
  • シャックル付建築用ライトレベルミニ アックスブレーン

    シャックル付建築用ライトレベルミニ

    アックスブレーン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
    用途水平・垂直の測定の測定に寸法(mm)20×46.5×160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 45°付スロープレベル アックスブレーン

    45°付スロープレベル

    アックスブレーン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
    用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
  • 高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器

    アックスブレーン
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
    仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    35,000税込38,500
    1箱(1500本)
    4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • 防塵・防水デジタルレベル アックスブレーン

    防塵・防水デジタルレベル

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース質量(g)(電池含む)340使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4乾電池×3本最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°保管温度範囲(℃)-20~+70検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)
  • アックスコンべ(ブラックテープ) アックスブレーン

    アックスコンべ(ブラックテープ)

    アックスブレーン
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    黒テープ+白目盛で見やすい!!。5.5M、W-25mm・メートル目盛(両面)。ヨンゴーゴーピッチ表示付
    寸法(mm)W67×H61×42テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
  • 塩ビ管用レベル アックスブレーン

    塩ビ管用レベル

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
    用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
  • 一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

    アックスブレーン
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電グラインダーに最適!!
    粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F
  • 一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄 アックスブレーン

    一般鋼・ステンレス用 オフセット型 切断砥石 スーパー黄金 極薄

    アックスブレーン
    1,398税込1,538
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石
    粒度36厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤B/2F
  • プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーン

    プッシュギアレンチ フレックスタイプ

    アックスブレーン
    1,798税込1,978
    1丁
    5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能!
    用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
  • プッシュギアラチェット アックスブレーン

    プッシュギアラチェット

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
    穴角12角ラチェット機構あり
  • 充電式LEDワークライト アックスブレーン

    充電式LEDワークライト

    アックスブレーン
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    122個のLEDチップ搭載の高光度 LEDワークライト2本を折り畳み式フレームにセット LEDライトは、フレームから取り外しハンディタイプのとして使用可能 収納に便利な折り畳み式軽量、アルミニウム製フレームを採用 充電中も連続使用が可能 明るさ2段切替の節電仕様
    付属品専用AC充電式×2全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990)質量(kg)ワークライト:0.4、折り畳み式フレーム:1.1寸法(Φ×高さH)(mm)40×550(フック含む)バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリーフックフック充電時間(時間)約3設置場所屋内用充電可能回数約500回未満点灯色充電中:青明るさ(Lm)600(High)/200(Low)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3(High)/8(Low)
  • LEDヘッドライト アックスブレーン

    LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷
    広範囲を明るく照らすCOB LED搭載!! 長時間の作業も疲れにくい超軽量・コンパクトボディ!! 手元が照らしやすい可動式ヘッド!! 装着時のズレを防止するスベリ止め付きヘッドバンド!!
    付属品単4乾電池×3本(テスト用)質量(g)約160(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×35保護等級IPX-4相当使用電池単4形乾電池×3本電池単4乾電池×3本点灯方式スポットHigh・スポットLow・COBリング・COBリングストロボ電源タイプ電池式明るさ(Lm)スポットHigh:約15/スポットLow:約50/COBリング:約150防水保護等級IPX-4相当電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポットHigh:約4/スポットLow:約12/COBリング:約3最大点灯時間スポットHigh:約4時間/スポットLow:約12時間/COBリング:約3時間
  • ボックスレベル アックスブレーン

    ボックスレベル

    アックスブレーン
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。
    用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上)精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
  • 超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン

    超小型レーザー墨出し器

    アックスブレーン
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
    用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
  • LEDフラッシュライト AMC-18S アックスブレーン

    LEDフラッシュライト AMC-18S

    アックスブレーン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属品単3乾電池×3本(テスト用)寸法(mm)Φ45×230質量(g)240(乾電池含む)使用電球LED使用電池単3乾電池×3本点灯方式High・Low・ストロボ電池寿命(High)約6h、(Low)約18h耐衝撃性1m明るさ(Lm)(High)約180、(Low)約60防水保護等級IPX-5照射距離(m)(最大)約100電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
  • 設備レベル(白・青) アックスブレーン

    設備レベル(白・青)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(白・緑) アックスブレーン

    設備レベル(白・緑)

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(赤・青) アックスブレーン

    設備レベル(赤・青)

    アックスブレーン
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • 設備レベル(赤・緑) アックスブレーン

    設備レベル(赤・緑)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
    用途設備レベル。呼び寸法(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
  • ディレクターレベル蛍光カラー黄 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー黄

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベル蛍光カラー赤 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー赤

    アックスブレーン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベル蛍光カラー緑 アックスブレーン

    ディレクターレベル蛍光カラー緑

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ディレクターレベルスケルトン白 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン白

    アックスブレーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • ケッソク君(耐候性ブラック) アックスブレーン

    ケッソク君(耐候性ブラック)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途耐候性結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
  • ケッソク君(屋内用アイボリー) アックスブレーン

    ケッソク君(屋内用アイボリー)

    アックスブレーン
    199税込219
    1セット(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
    用途室内用結束バンド。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビツール差し アックスブレーン

    コンビツール差し

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途コンビツ-ル差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×270×50
  • ドライバー差し アックスブレーン

    ドライバー差し

    アックスブレーン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途2列ドライバ-差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×40
  • ペンチ差し2列 アックスブレーン

    ペンチ差し2列

    アックスブレーン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    光る反射テ-プ付。
    用途2列ペンチ差し。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×40
  • ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー アックスブレーン

    ACW-190S(56P) AX木工用サイレントチップソー

    アックスブレーン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    56ピッチで切断し易い!スリット効果で、低騒音、低振動!
    用途木工用チップソ-。刃数56P寸法(mm)190×1.6×20適合材木工