カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: アックスブレーンのすべての商品

なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
切断砥石黄金「極薄1mm」
アックスブレーン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適! シャ-プな切れ味、極薄1mmタイプ!用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)1寸法(mm)105×10×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
ドリルボーイ工事用ドリル
アックスブレーン¥319~税込¥351~1個3日以内出荷独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!用途工事用鉄工ドリル。
マルチコンビス徳用箱
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱(370本)4日以内出荷から5日以内出荷コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途コンクリ-ト用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス穴の形状十字穴
ピープラグ40本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8~8.5ねじ長48+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19木ねじ径(mm)4.0~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
ネイルプラグBOXセット
アックスブレーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3
孔明き高ナット(25本入)
アックスブレーン¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)用途固着された雄ねじとの接続に。寸法(mm)W1/2×50×対辺19ねじの呼びW1/2
孔明き高ナット(50本入)
アックスブレーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷固着された雄ねじとの接続に。(クロ-ムメッキ)用途固着された雄ねじとの接続に。寸法(mm)W3/8×40×対辺17表面処理クロムメッキねじの呼びW3/8
E-MARK貫通ドライバー
アックスブレーン(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷先端部マグネット付、貫通タイプドライバ- ハンマ-でたたけます! 根元は、スパナで回せる六角ボルスタ-付!用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
E-MARKドライバー
アックスブレーン¥369~税込¥406~1個4日以内出荷先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ジグソー(兼用タイプ)
アックスブレーン¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)3日以内出荷ハイス鋼ジグソ-ブレ-ド 非鉄薄板、軟鋼薄板用 Kタイプ-日立、マキタ兼用タイプ。用途ジグソ-用ブレ-ド。
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9
電工ダクターハンマー
アックスブレーン¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。用途ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!全長(mm)275質量(g)430種類電工ハンマー材質(柄部)スチール主な用途電気・設備工事用ソケット長さ(mm)50ソケットサイズ(mm)17
回転レーザーレベル(三脚付)
アックスブレーン¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本光源635nm赤色半導体レ-ザ-
エレベーター三脚(調整台付)
アックスブレーン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
エレベーター三脚
アックスブレーン¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。寸法(mm)400~900使用温度範囲(℃)-10℃~+45電源単3アルカリ電池×4本精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
PLV-351専用受光器
アックスブレーン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
弓型トルクレンチ (管水用)
アックスブレーン¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)全長(mm)458.5種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
ボードのこ
アックスブレーン¥1,588税込¥1,7471個4日以内出荷角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工質量(g)90刃厚(mm)約1