カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • スリーピース(233)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(25)
  • AWJ(9)
  • SMC(7)
  • 鎌田信号機(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • KOA(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 日栄インテック(5)
  • イノアック(4)
  • ナベヤ(4)
  • スーパーツール(3)
  • 東芝(3)
  • Yamato(大和製衡)(3)
  • 松吉医科器械(3)
  • KTC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp150」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ サーモポート

    高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ

    サーモポート
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
    付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(本体のみ) サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(本体のみ)

    サーモポート
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット) サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット)

    サーモポート
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本仕様●センサ測定温度精度(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090):K熱電対 クラス2●センサ測定温度範囲(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)※常用限度…空気中において連続して使用できる温度の限度※過熱使用限度…空気中において短時間使用できる温度の限度(℃):0~200 常用限度150 過熱使用限度200材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)Φ1、L=30、Φ1、L=60、Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 30mmタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    薄もの(野菜用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=30温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    中もの(ステーキ用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=60温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ サーモポート

    TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ

    サーモポート
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    厚もの(ローストビーフ用)
    適合本体TP-150VC(サニタリーサーモVC)センサー【検知部形状】Φ1、L=90温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2コード【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃防水保護等級4防水性JISC0920-2003
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=60分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=30分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
  • 真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付 サーモポート

    真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付

    サーモポート
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)
    付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4