441件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)インパクトレンチ 12.7mmSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
超強力タイプ 8枚ブレード搭載モーター 静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)175差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)850ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.873能力ボルト径(mm)18振動11.4/1.6m/s2
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。仕様後方排気付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー 非吸塵式  マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2P SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG2-U2PSHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.83MB)1台使用個数1
部品 エアドリル SI-5506KL SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5506KLSHINANO(信濃機販)
119税込131
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.59MB)1台使用個数1
部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BC SHINANO(信濃機販)部品 ボルトクリーナーキット SI-5405BCSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.97MB)
部品 エアドリル SI-5355 SHINANO(信濃機販)部品 エアドリル SI-5355SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.62MB)
部品 ニードルスケーラー SI-4160 SHINANO(信濃機販)部品 ニードルスケーラー SI-4160SHINANO(信濃機販)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.44MB)
部品 フィットサンダー SI-3200A-B SHINANO(信濃機販)部品 フィットサンダー SI-3200A-BSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.68MB)1台使用個数1
部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RM SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-3115RMSHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.45MB)
部品 オービタルサンダー SI-3018AP SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3018APSHINANO(信濃機販)
18税込20
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.09MB)
部品 エアポリッシャー SI-2224 SHINANO(信濃機販)部品 エアポリッシャー SI-2224SHINANO(信濃機販)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.25MB)
部品 アングルサンダー SI-2024P SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2024PSHINANO(信濃機販)
109税込120
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1800B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1800B ULTRASHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.61MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600L ULTRASHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.61MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1556T ULTRASHINANO(信濃機販)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1460ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1460ULTRASHINANO(信濃機販)
439税込483
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.92MB)
部品 エアーラチェットレンチ SI-1435 SHINANO(信濃機販)部品 エアーラチェットレンチ SI-1435SHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1345EXSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(1.35MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1315S SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1315SSHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.43MB)
部品 エアラチェットレンチ SI-1218EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1218EXSHINANO(信濃機販)
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 インパクトドライバー SI-1070 SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1070SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)1台使用個数1
部品 インパクトドライバー SI-1065D SHINANO(信濃機販)部品 インパクトドライバー SI-1065DSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.48MB)
充電式スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)充電式スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。 重量350gの軽量タイプ。 正逆回転機能付き。 暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。 DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。 ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)
用途各種小ネジの脱着作業に最適です。セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器全長(mm)150高さ(mm)125質量(g)350全幅(mm)47無負荷回転数(min-1[r.p.m])180最大締付トルク(N・m)3.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)ミニエアーラチェットSHINANO(信濃機販)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。最大トルク(N・m)40差込角(mm)9.5能力ボルト径M10全長(mm)168全高(mm)36質量(kg)0.54空気消費量(m3/min)0.27騒音レベル(dB(A))84振動(a)4.5M/S2エアーインレット(インチ)1/4セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。最大トルク(N・m)480差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16全長(mm)148全高(mm)174質量(kg)1.15空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))79振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマーセット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)ベルトサンダーSHINANO(信濃機販)
39,900税込43,890
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)アングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電池パック SHINANO(信濃機販)電池パックSHINANO(信濃機販)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
トラスコ品番857-7743種別SI-165Wコードレスインパクトレンチ用電池パック質量(g)500
ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
エアニードルスケーラニードル SHINANO(信濃機販)エアニードルスケーラニードルSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1セット(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
針長(mm)180適合機種SI-4150EX、SI-4160
レザーパッド SHINANO(信濃機販)レザーパッドSHINANO(信濃機販)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
トラスコ品番835-4982質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ5 0519
部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710SHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
SI 75×110mmマジックパッド 穴有り SHINANO(信濃機販)SI 75×110mmマジックパッド 穴有りSHINANO(信濃機販)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0572適合機種SI3011AM寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴あり
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし SHINANO(信濃機販)SI 75×110mmマジックパッド 穴なしSHINANO(信濃機販)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0564適合機種SI3001AM・SI3001AB寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴なし
SI エアダイグラインダー SHINANO(信濃機販)SI エアダイグラインダーSHINANO(信濃機販)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたタイプです。 軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途金属の研磨作業用空気消費量(m3/min)0.41ホース取付口Rc1/4仕様排気ホース付チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ