手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8484
全長(mm)175
質量(g)500
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×175
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面、アール面の研磨作業
トラスコ品番819-9191
全長(mm)175
質量(g)500
ペーパー寸法(mm)75×175
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)85
ストローク長(mm)5
使用ペーパーのり付タイプ
無負荷往復回数(回/min)5000
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に
ペーパー寸法(Φmm)125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(inch)5/16
全高(mm)145
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.48
騒音レベル(dB(A))84/(95)
振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ハイパワーで研磨力の高いタイプです。
バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
トラスコ品番794-8492
全長(mm)245
質量(kg)1.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.51
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)6
パッドサイズ(mm)125
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番794-8450
種別マジックシート、吸塵タイプ
全長(mm)166
質量(kg)1.49
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.19
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)4.4
排気方向後方
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
全長(mm)255
質量(kg)1.8
高さ(mm)115
空気消費量(m3/min)0.24(normal)
オービットダイヤ(mm)6
関連キーワード