高品質ギアを採用した耐久性の高いタイプです
ヘッド部が小さいため、研削部が見やすく作業性に優れています
軸ロック機構付きで砥石交換が簡単です
用途金属の研削研磨作業用。
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番486-0101
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)100×15
空気消費量(m2/min)0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.21
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9810
全長(mm)151
質量(g)370
先端工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。ワイプホースAssy付。6mmコレットタイプ
全長(mm)196
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
騒音値(dB)75.5A
空気消費量(m3/min)0.413
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.74m/s2
排気方向後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
用途金属の研削研磨作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット採用。ワイプホースAssy付。高耐久タイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
騒音値(dB)77.5A
軸(mm)6コレット
排気方向後方
スーパーミニグラインダー 。一般産業用で、金型の加工、修正、面取り、バリ取り作業に。 。ボディ直径19Φmmでペンシル感覚で使えます。 。ペンシル感覚の超ミニタイプ。 。アングルタイプ 。後方排気用ホース付
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ30mm 砥石・レンチ
全長(mm)113
質量(kg)0.23
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)71/(82)A
空気消費量(m3/min)0.193
回転数20000r.p.m.
軸(mm)スピンドル:7
振動0.9/0.3m/s2
コンプレッサー(kW)1.5
ディスク寸法(mm)30
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。ハイスペックコレット使用。6mmコレットタイプ
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)346
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)48
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
騒音値(dB)83.5A
空気消費量(m3/min)0.373
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.86m/s2
排気方向側方
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)307
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:6Φ軸付き
全高(mm)67
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
騒音値(dB)83A
空気消費量(m3/min)0.753
スロットル方式レバー
軸(mm)6コレット
振動2.66m/s3
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コレット式。
ストレート形状タイプ。
用途金属の加工研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(m3/min)0.33
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番827-9811
全長(mm)170
質量(kg)0.6
先端工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)6
コレットサイズ(mm)6
排気方向後方
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用途金属の研削研磨作業用
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
高耐久性の高品質ギア使用。スピンドルトップボタン付き
付属品エアープラグ、エアーツールオイル
全長(mm)285
質量(kg)2.04
サイズインレット:NPT 1/4
寸法砥石:125×6×22
全高(mm)全高95
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
騒音値(dB)85.5A
空気消費量(m3/min)0.883
スロットル方式レバータイプ
振動7.56m/s2
排気方向側方
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ホース取付口Rc3/8
仕様排気ホース付
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
バルブ種類ロータリー
関連資料部品図(0.53MB)
1台使用個数1
関連キーワード