絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC連結管 二又 ガス導入管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又 ガス導入管付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。 ・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
    寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
  • SPC減圧連結管 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    SPC減圧連結管 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)73角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
  • SPC連結管 減圧用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 減圧用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
  • SPC採取アダプター 曲型 SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター 曲型

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120寸法b(mm)65摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPC分留頭 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100上部(SPC)SPC-15
  • SPC連結管 クライゼン形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 クライゼン形

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
    側管SPC-15角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    用途減圧用吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 オフセット形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 オフセット形

    SIBATA(柴田科学)
    7,998税込8,798
    1個
    33日以内出荷
    上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)30
  • SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    用途分留用材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)90
  • SPC連結管 曲管 両端オス形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 曲管 両端オス形

    SIBATA(柴田科学)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格Cコーン形のV字形ガラス製連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC連結管 分留用曲管 長形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管 長形

    SIBATA(柴田科学)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120
  • SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC濃縮フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC濃縮フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    JIS工場排水試験方法のクデルナダニッシュ濃縮器に使用されるフラスコです。上部には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
    用途クデルナ・ダニッシュ用材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-24
  • SPC三口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
  • SPC二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC二口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)30側管SPC-15
  • SPC剣先梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC剣先梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの底面が特に細くなっているのでパスツールピペットで溜まった液を吸い取りやすい形状になっています。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せSOC-15
  • SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCメス形栓 SIBATA(柴田科学)

    SPCメス形栓

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
    用途017220-保存びん用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-29高さ(mm)55摺合せSPC-29
  • SPCガラス接手管 T形 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラス接手管 T形

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)125
  • 石鹸膜流量計 SIBATA(柴田科学)

    石鹸膜流量計

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
    目盛(mL)10
  • 基準流量計 SIBATA(柴田科学)

    基準流量計

    SIBATA(柴田科学)
    71,980税込79,178
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
    測定流体空気
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
    用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
  • 分注器デジフィットマスター SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィットマスター

    SIBATA(柴田科学)
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。 ・ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。 ・5年間保障対応製品です。 ・フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。 ・オートクレーブ滅菌、UV滅菌も可能です。 ・チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • 分注器ライトフィットピペット SIBATA(柴田科学)

    分注器ライトフィットピペット

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・わずか83gの軽量です。長時間の作業でも負担が少なくてすみます。 ・ピペットの指かけ部分を大きくしましたので安心してお使いいただけます。 ・エジェクタはワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。 ・押しやすい大きなプッシュボタンです。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否不可
  • マルチチャンネル用チップ K型 SIBATA(柴田科学)

    マルチチャンネル用チップ K型

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    マルチチャンネルデジフィット 8K/12K用のチップです。
    分注範囲(μL)50~300適合機種マルチチャンネルデジフィット型式K型オートクレーブの可否
  • 分注器スタンド 固定式 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド 固定式

    SIBATA(柴田科学)
    18,899税込20,789
    1個
    3日以内出荷
    固定式容量固定式のマイクロピペットです。同一容量を繰り返し分注するときに適します。5μL~1000μLの容量範囲で11種類あります。
    仕様5本掛、デジフィット(AU、AUP、AUP+、マクロピペット、ガラスデジフィット用材質アクリルアズワン品番64-8272-81
  • ねじ口びん リビューレット用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん リビューレット用

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
    容量(mL)1000
  • 分注器リビューレット茶褐色 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    分注器リビューレット茶褐色 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    ねじ規格M26×P4mm
  • ストッパー・ポインターフランジ SIBATA(柴田科学)

    ストッパー・ポインターフランジ

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。
    用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • チップ デジペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ デジペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のディスポーザブルチップです。チップ1000~5000μL用(025050-51)はマクロピペット5mL用と併用できます。
    用途デジペット用
  • 分注器 デジタルビュレット SIBATA(柴田科学)

    分注器 デジタルビュレット

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです。0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引/吐出量が表示されます。本体は360°回転することができます。正面の4つのボタンで吸引容量表示、吐出容量表示の切替やゼロ表示合わせ等各種設定を行います。(分注は都度設定が必要)キャリブレーション機能付。
    用途滴定、分注に容量(mL)50付属品バッテリーチャージャー、GL32用アダプター材質FEP、Tefzel、ガラス、プラチナインジウム、セラミック電源DC 9V 200mA(Ni-Cd充電式)分注範囲(mL)0~50精度±0.2%設定方式デジタルダイヤル式オートクレーブの可否不可可変範囲0.01mL
  • バブコック乳脂計 SIBATA(柴田科学)

    バブコック乳脂計

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ・目盛には10目盛ごと%に相当する数字(クリーム用:0~50/全乳用:0~8)が付いています。
  • 水平ミクロビュレット 1型 SIBATA(柴田科学)

    水平ミクロビュレット 1型

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
    容量(mL)0.15目盛(mL)0.002
  • びん 自動ビュレット用 SIBATA(柴田科学)

    びん 自動ビュレット用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    自動ビュレット 平面接続タイプ用のびんです。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ平面接続
  • 自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット ゴム栓用 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
    付属品カルシウム管、2連球ゴムスプレー材質ほうけい酸ガラス外径(Φmm)16ゴム止外径(Φmm)8
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    ピペットの種類メスピペット材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛