絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスコネクター 配管ホース用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスコネクター 配管ホース用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    33日以内出荷
    ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
  • セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) SIBATA(柴田科学)

    セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1個
    33日以内出荷
    容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40
  • 共通摺合二口梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元にはガラス製の同じ共通すり合わせと接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20口数2側管15/25
  • 共通摺合梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合ケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。口元に、ガラス製の同じ共通すり合わせオス形の接続が可能です。
    用途ケルダール法による窒素分解蒸留分析に容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)328外径(Φmm)85摺合せ24/40
  • 共通摺合丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。
    容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)質量(kg)7.6
  • 【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
    セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
  • セミ 窒素分解 架台 電熱式 SIBATA(柴田科学)

    セミ 窒素分解 架台 電熱式

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・セミ・ミクロケルダール窒素分解器SE-6型本体のみで、ガラス部は含みません。
    トラスコ品番112-4680アズワン品番64-9674-94
  • セミ 窒素蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    セミ 窒素蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
  • 洗浄びん 市瀬式 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 市瀬式 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    32日以内出荷
    らせん状の板巻蛇管を用いているため誘導されたガスは、びん底付近の中管側面の穴からせん状のスロープを上昇します。 このような構造によってガスの接触時間が長くなり、洗浄力は大きくなります。
    種別市瀬式
  • 洗浄びん ムエンケ 250ml SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ムエンケ 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
  • 洗浄びん ドレッセル SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ドレッセル

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
    種別ドレッセル
  • 洗浄びん ウォルター SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん ウォルター

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
    種別ウォルター
  • 洗浄びん 85GP250 セット SIBATA(柴田科学)

    洗浄びん 85GP250 セット

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。びんと中管は、互換性のある共通すり合わせ34/32を使用しています。
    容量(mL)250トラスコ品番107-0216材質(本体)ガラスフィルター13×22mm摺合せ34/32
  • SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。
  • SPCガス洗浄びん 250ml SIBATA(柴田科学)

    SPCガス洗浄びん 250ml

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    SPCガス洗浄びんのセットに使う専用のびんです。
  • ピュアポート(小型純水製造装置) SIBATA(柴田科学)

    ピュアポート(小型純水製造装置)

    SIBATA(柴田科学)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。 ・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。 ・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
    採水水質(μS/cm)1以下使用水水道水原水圧力(MPa)0.15~0.5付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター電源AC100V 0.2A 50/60Hz
  • 自動ビュレット PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    自動ビュレット PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1式
    欠品中
    自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
  • SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    容量(mL)10形状丸底形外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
  • SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    容量(mL)10形状円錐形外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
  • SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
    材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
  • SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
    材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
  • 油脂TBAテスター SIBATA(柴田科学)

    油脂TBAテスター

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1セット(50枚)
    3日以内出荷
    TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
    TGK品番371-80-80-31品番8057-41品名TBAテスター
  • マグネスター SIBATA(柴田科学)

    マグネスター

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
    回転数(min-1[r.p.m])150~1500電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターくま取りモーター 1.8W撹拌子(mm)PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)マグネットコバルト磁石
  • 共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)

    共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
  • 分液ロート スキーブ形 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート スキーブ形

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
  • 分液ロート 球形 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート 球形

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。
  • デジタル粉じん計 LD-5R SIBATA(柴田科学)

    デジタル粉じん計 LD-5R

    SIBATA(柴田科学)
    369,800税込406,780
    1台
    5日以内出荷
    作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)
    用途作業環境、ビル環境測定
  • 回転式スタンド ハンディピペット用 SIBATA(柴田科学)

    回転式スタンド ハンディピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    デジフィットシリーズ(AUV、マスター、AUP、AUP+、A、AU)やガラスデジフィットで使用可能な回転式のスタンドです。
    用途各種分注器全長(mm)312収容数シングルタイプ6本/マルチタイプ3本
  • 毒薬ピペット メスピペット形 10mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 10mL

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)415容量(mL)10規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1
  • 毒薬ピペット メスピペット形 5mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 5mL

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)390容量(mL)5規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05
  • 毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形 2mL

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    13日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • トアロンチューブ 4×7 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×7 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途差圧計FPL-1材質トアロン質量(kg)0.24長さ(m)10内径(Φmm)4外径(Φmm)7
  • 活性炭含浸フィルター CP-20 SIBATA(柴田科学)

    活性炭含浸フィルター CP-20

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1箱(1個)
    4日以内出荷
    放射線ヨウ素サンプラー用ホルダー RI-55用の活性炭含浸フィルターです。
    用途放射性ヨウ素サンプラー用型式CP-20質量(kg)0.00178