絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
31ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品
特価

SPC連結管 トラップ付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント
SIBATA(柴田科学)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。側管(球面)18/9材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 ゴム止め付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。上部(SPC)SPC-15外径(Φmm)30
SPC連結導入管 側管付き
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結導入管
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC連結管 メス形 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。 ・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-19-15寸法a(mm)105角度(°)60寸法b(mm)110下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19側管SPC-15
SPC連結導入管60°
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC二連トラップ球 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
SPCロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
抽出器 PCB還流装置用
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個33日以内出荷・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)195胴外径(Φmm)32
受器 PCB還流装置用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・45/40透明すり合わせ規格の接続部を持つ丸底の受器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)200全高(mm)170外径(Φmm)50摺合せ45/50
SPC三口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数3主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷SPC15のSソケット形側管の付いたケルダールフラスコです。容量(mL)500材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)287口数2主管SPC-24側管SPC-15
SPC二口丸底フラスコ 温度計用封入管付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷・2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。 ・接続口には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。 ・温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管SPC-24側管SPC-19
SPC二口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス口数2
SPC丸底フラスコ 長首形
SIBATA(柴田科学)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)280摺合せSPC-24
SPC受器 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPC分岐管 4本足
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個33日以内出荷・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)20下部(SPC)SPC-15
SPC分岐管 3本足
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC導入管 直管 吸引口付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から33日以内出荷・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。 ・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から33日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヴィグリュウ クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個33日以内出荷全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 ヘンペル
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個31日以内出荷から33日以内出荷分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。上部(SPC)SPC-15寸法c(mm)55角度(°)60材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 充填式 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781個33日以内出荷ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。用途セミミクロ用材質ほうけい酸ガラス型式120mm寸法a(mm)120角度(°)60寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15カラム内径(Φmm)10側管SPC-15
SPC冷却器 グラハム(じゃ管)
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。タイプグラハム(じゃ管)材質ほうけい酸ガラス
SPC排出管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70寸法b(mm)137摺合せSPC-19寸法c(mm)8
SPC排出管
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
SPCカルシウム管 曲管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100
SPCカルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。寸法a(mm)100口内径(Φmm)16.5
SPCトラップ球 ゴム止付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
SPCトラップ球 傾斜形
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス
SPC三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。材質ほうけい酸ガラス
SPCトラップ球 一般蒸留用
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。材質ほうけい酸ガラス
SPC排気管
SIBATA(柴田科学)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。吸入口外径(Φmm)8
SPC導入管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス