絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,388件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容器ホルダースタンド CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    容器ホルダースタンド CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CPG型用
  • 反応容器スタンド CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    反応容器スタンド CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CPP/CPG型用
  • 加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途CPP/CPG型用寸法(Φ×mm)Φ50
  • クーリングカートリッジ CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングカートリッジ CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    用途CPP/CPG型用仕様4個掛
  • 二方バルブセット CP型用 SIBATA(柴田科学)

    二方バルブセット CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPCアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用摺合せSPC-29
  • セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)

    セプタム CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • バイエルビン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    バイエルビン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    11,599税込12,759
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    CP-1000用バイエルビン
    用途CP型用容量(mL)28寸法(Φmm)30
  • 試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,399税込8,139
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    用途CP型用
  • 試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管固定ネジ CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質PTFE
  • 撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)

    撹拌子 十字型

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
  • 加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットセット CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    419,800税込461,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
    用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
  • 加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロック部 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
    用途CP-300/310用
  • 毛細管 MEL-280型用 SIBATA(柴田科学)

    毛細管 MEL-280型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,399税込8,139
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    融点測定装置MEL-280型に使用する毛細管の消耗品です。
    材質ほうけい酸ガラス内径×全長(mm)Φ1.0×120
  • コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)

    コンパクトインキュベーター SCI-13型

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    ・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
    材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
  • コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)

    コロニーカウンター CL-570型

    SIBATA(柴田科学)
    79,200税込87,120
    1台
    3日以内出荷
    フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
    型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
  • キャスターベース CTB-1型 SIBATA(柴田科学)

    キャスターベース CTB-1型

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    ・低温循環水槽C-331/332型用のキャスター付きベースです。 ・4個のキャスターにはそれぞれストッパーがついています。
    型式CTB-1型
  • リークアダプター A、V型用 SIBATA(柴田科学)

    リークアダプター A、V型用

    SIBATA(柴田科学)
    41,999税込46,199
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。 ・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。 ・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
  • アルミブロック恒温槽 DBH-1000型 SIBATA(柴田科学)

    アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
    ヒーター容量(W)(加熱)200型式DBH-1000型質量(kg)約3電源AC100V 50/60Hz 2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体温度調節精度±0.5℃±1digit保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)温度設定範囲(℃)室温+5~200タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)設定最小単位(温度)0.1℃
  • 撹拌子 SIBATA(柴田科学)

    撹拌子

    SIBATA(柴田科学)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・マグネスターシリーズのオプションスペアパーツです。
  • クーリングユニット GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングユニット GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・低沸点物試料の蒸留の際に、氷やドライアイスで冷却球を冷却し、回収率をアップさせます。 ・GTO-2000/-3000乾燥型から回転加熱型へ変更する際に必要となるオプションパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 冷却球 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    冷却球 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-3000回転加熱型のスペアパーツです。 ・沸点差がある混合物は、冷却球に順次留分を凝縮する事により分留が可能です。
    用途GTO-3000用球径(Φmm)40
  • ガラス部ホルダー GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス部ホルダー GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。 ・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
    用途GTO-2000用
  • シャッター本体 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    シャッター本体 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・GTO-2000乾燥型から回転加熱型へ変更する際にオプションパーツとして必要になります。
    用途GTO-2000用
  • 排気アダプター GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    排気アダプター GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シールPTFEアダプター GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・気密シールと共に気密性を保持するためのガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用のスペアパーツです。
    用途GTO-2000/3000用
  • 気密シール GTO-2000/3000用 SIBATA(柴田科学)

    気密シール GTO-2000/3000用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の消耗部品です。 ・劣化すると気密性が悪くなる原因になりますので、使用状況によって交換します。
    用途GTO-2000/3000用
  • センタージョイント Φ10mm GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    センタージョイント Φ10mm GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-1000/-2000/-3000回転加熱型共通の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-1000/2000/3000用
  • 秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    秤量びんホルダー Φ18用 GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・秤量びんに入れた試料をセットして、乾燥させる際に使用します。 ・GTO-3000乾燥型/GTO-1000にはオプションパーツとして使用可能です。・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • 乾剤フラスコ GTO型用 SIBATA(柴田科学)

    乾剤フラスコ GTO型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・乾燥管とガラス部ホルダーで組付け、乾燥材を入れて使います。 ・BUCHI社製用ではありません
    用途GTO-200/1000/2000/3000用
  • ペーパーダクト 短形 SIBATA(柴田科学)

    ペーパーダクト 短形

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。 ・A型ガラス部以外に使用可能です。 ・真空シールは、別途ご用意ください。
    型式短形外径(Φmm)26摺合せSPC-29
  • 回転フラスコ 10L SIBATA(柴田科学)

    回転フラスコ 10L

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷
    ロータリーエバポレーターRE-10A-100用です。
    直径(Φmm)100容量(L)10
  • セミ・ミクロ蒸留装置 K型 SIBATA(柴田科学)

    セミ・ミクロ蒸留装置 K型

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
  • 共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合平栓

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
    材質ほうけい酸ガラス茶褐色
  • 共通球面摺合ガラス接手管 メス形 SIBATA(柴田科学)

    共通球面摺合ガラス接手管 メス形

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
  • 共通球面摺合ガラス接手管 オス形 SIBATA(柴田科学)

    共通球面摺合ガラス接手管 オス形

    SIBATA(柴田科学)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)150
  • ウォーターバス WB-16M型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-16M型

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    ・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。 ・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。 ・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。 ・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
    ヒーター容量(W)500質量(kg)2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×155(突起物含まず)温度精度±3℃槽内寸法(Φ×Hmm)160×105(有効高さ70mm)温度調節範囲(℃)30(室温+5℃)~90使用周囲温度(℃)5~35(10~90%rh 結露ないこと)温度調節液体膨張式槽容量(L)2
  • ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 透明キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。