絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
33ページ目: SIBATA(柴田科学)のすべての商品

デシケーター 横口コック付 DURAN
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から63日以内出荷蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781箱(4個)3日以内出荷培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。容量(mL)500種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴムねじ規格GL-45
ねじ口びん ファーメンター用
SIBATA(柴田科学)¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴムねじ規格GL-45
共通摺合ガス洗浄びん ろ過板付
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から32日以内出荷誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。中管のフィルターはポアサイズP160です。容量(mL)250材質ほうけい酸ガラス摺合せ34/32
撹拌羽根 半月形 PTFE製
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス
撹拌棒 半月形羽根用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス全長(mm)600TGK品番371-13-24-21外径(Φmm)7
分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。材質ほうけい酸ガラス
冷却器 ジムロート
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)480上部内径(mm)17
冷却器 アリン(球管)
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)12寸法b(mm)500上部内径(mm)17
冷却器 リービッヒ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から33日以内出荷最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用
SIBATA(柴田科学)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。ろ過板直径(Φmm)10容量(mL)2材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)30足長(mm)50足外径(Φmm)5
ガラスろ過器 54G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。ろ過板直径(Φmm)32容量(mL)70材質ほうけい酸ガラス型式54GP250内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250
ガラスろ過器 52G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。ろ過板直径(Φmm)23容量(mL)40材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)60足長(mm)75足外径(Φmm)7
ガラスろ過器 51G ロート形
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から33日以内出荷ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。ろ過板直径(Φmm)18容量(mL)15材質ほうけい酸ガラス内径(Φmm)45足長(mm)60足外径(Φmm)7
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。ろ過板直径(Φmm)110容量(mL)750材質ほうけい酸ガラス足長(mm)135足外径(Φmm)18
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。ろ過板直径(Φmm)90容量(mL)450材質ほうけい酸ガラス足長(mm)120足外径(Φmm)16
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から33日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。容量(mL)30材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)78摺合せ29/17
ガラスろ過器 2G るつぼ形
SIBATA(柴田科学)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
よう素フラスコ 栓付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
蒸留フラスコ エングラー
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
枝付フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10
SIBATA(柴田科学)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10
クロマトカラム PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合共栓比色管 平栓付 茶目盛り
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10本)3日以内出荷内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合減圧連結管 曲管球付
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス型式19/38-19/38寸法a(mm)80角度(°)105球径(Φmm)35寸法b(mm)25吸入口外径(Φmm)8上部摺合19/38下部摺合19/38
共通摺合分留管 ヴィグリュウ
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。材質ほうけい酸ガラス型式180mm寸法a(mm)180寸法b(mm)220寸法c(mm)19上部摺合15/25下部摺合15/25
共通摺合撹拌シール 液体シール形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷液封による簡易的な撹拌シールで、常圧下における低速回転での撹拌に利用可能です。同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持つフラスコ等と連結して使用します。ゴム栓は2号です。外径(Φmm)30上部内径(mm)16.5材質ほうけい酸ガラス
共通摺合撹拌シール ベアリング付
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から33日以内出荷常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。寸法a(mm)47寸法b(mm)65上部内径(mm)18材質ほうけい酸ガラス
共通摺合カルシウム管 直管
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)135
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 分留用曲管
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から33日以内出荷共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150
共通摺合連結管 曲管 両端オス形
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。角度(°)90材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 中間コック付
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。寸法b(mm)30材質ほうけい酸ガラス
共通摺合U字管 栓付
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個33日以内出荷このU字管は総炭酸定量装置に用いており、頭部の栓には横穴があいてます。また栓のつまみ部分(片端)には、穴があいている位置を示すためのマーカーが付けてあります。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合連結管 側管コック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス型式19/38寸法a(mm)37寸法b(mm)30吸入口外径(Φmm)8摺合せ19/38
共通摺合冷却器 空冷式
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から41日以内出荷冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式寸法b(mm)16上部摺合19/38下部摺合24/40