1,278件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    冷却器 ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    ・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス下部摺合34/45
  • ソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    ソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
    材質ほうけい酸ガラス型式150mL
  • SPC分留頭 流下流量調節コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 流下流量調節コック付

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
    寸法C(mm)50寸法b(mm)130
  • spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
  • SPC中型ソックスレー抽出装置セット SIBATA(柴田科学)

    SPC中型ソックスレー抽出装置セット

    SIBATA(柴田科学)
    69,980税込76,978
    1セット
    6日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス
  • SPC水分定量受器 JIS K2275準拠 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 JIS K2275準拠

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
  • SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 公定分析用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
  • SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC導入アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
  • SPC分留管 充填式 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 充填式

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留頭 長形 SIBATA(柴田科学)

    SPC分留頭 長形

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60、120上部(SPC)SPC-15
  • SPC連結管 枝管付 上向き SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付 上向き

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)20
  • SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
  • SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    用途分留用材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC梨形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC梨形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 石鹸膜流量計 SIBATA(柴田科学)

    石鹸膜流量計

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
    目盛(mL)10
  • 粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)

    粘度計格納箱

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
    収納数4本
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • チップ スマートラック SIBATA(柴田科学)

    チップ スマートラック

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(960本)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
    材質ポリプロピレンオートクレーブの可否
  • 試薬びん取付けアダプターセット SIBATA(柴田科学)

    試薬びん取付けアダプターセット

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1セット
    4日以内出荷
    リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
    セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 先管チューブセット SIBATA(柴田科学)

    先管チューブセット

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1箱(2セット)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
  • ミクロビュレット 本体のみ SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット 本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    68,299税込75,129
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通常のビュレットよりも少量で吐出ができるので、精度の高い滴定が可能です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
    材質ほうけい酸ガラス
  • メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)
    579税込637
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 極太大穴

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    仕様綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205上部外径(Φmm)8ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 大穴

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • デシケーター 上横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 上横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • 試薬びん SIBATA(柴田科学)

    試薬びん

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    透明キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 165G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1500足長(mm)180足外径(Φmm)24ろ過板直径(Φmm)145
  • ガラスろ過器 151G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 151G ブフナロート形

    SIBATA(柴田科学)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1200足長(mm)150足外径(Φmm)22ろ過板直径(Φmm)130
  • 遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 ねじ口

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50高さ(mm)106外径(Φmm)35
  • 共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13