絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
318件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4Kチューナー内蔵+Google+43V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 外付HDD対応 シャープ

    4Kチューナー内蔵+Google+43V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ 外付HDD対応

    シャープ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    つややかな黒とAIでおまかせきれい、4K倍速スタンダード。
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約14.5、【ディスプレイ部】約11.0機能2画面機能:●(放送+放送、放送+HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:-、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:106.3×17.0×74.8接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):94.1×52.9/108.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】97.1×23.8×62.8/ スタンド幅:38.0、【ディスプレイ部】97.1×9.0×58.1省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】35W(7.5W+7.5W+10W+10W)、【スピーカー】ツィーター×2個、フルレンジ×2個TVチューナーBS8K:-、BS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)映像・音声動画機能:倍速液晶、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
  • 70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ シャープ

    70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ

    シャープ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
    その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個)質量(kg)37使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)380電源AC100~240V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)コントラスト比4000:1液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶画素ピッチ0.802×0.802最大解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.)設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)端子【コントロールキット用】1系統画面サイズ1538.9×865.6RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横/縦置き(時計回り)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠)HDMI規格2系統(HDCP1.4対応)拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.6億色輝度(cd/m2)700LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
  • カメラ一体型マイクスピーカー シャープ

    カメラ一体型マイクスピーカー

    シャープ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)2.4対応OSWindows 10/Windows 11、macOS v11以降視野角120°画素数1200万画素内蔵マイク6
  • 小型投光器 シャープ

    小型投光器

    シャープ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LED投光器
    用途広角配光で周囲を明るく照らしますアルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33~34ケーブル長(m)1.5保護等級IP65芯数3芯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6電源タイプ電源コード式定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400使用場所屋外型LED寿命(時間)60000動作温度範囲(℃)-30~40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラズマクラスターイオン発生モジュール 据付け型 用 アクセサリ IZシリーズ シャープ

    プラズマクラスターイオン発生モジュール 据付け型 用 アクセサリ IZシリーズ

    シャープ
    6,098税込6,708
    1個
    11日以内出荷
    仕様交換PCIユニット 交換PCIユニットアズワン品番8-9574-15
  • お手元スピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    お手元スピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    テレビの音が手元でくっきり聞こえるワイヤレススピーカー。音が遅れず途切れにくい。テレビの音声がワイヤレスで楽しめます。伝送遅延が少ない「DECT1.9GHz準拠方式」を採用しており、テレビと同時に音を出してもズレが少なく違和感がありません。また、音声圧縮コーデックには低遅延・高音質を実現するADPCMを採用しています。電波干渉を受けにくい。音声通信に1.9GHz帯を使用しており、Wi-Fiや電子レンジなどの2.4GHz帯の機器との干渉を抑えてます。通信範囲が広い。最大到達距離は直線見通し距離で約70m。通信中に持ち運んでも接続が途切れにくいです。(壁の構造などによっては通信範囲は短くなります)。聞き取りやすいクリアな音質。独自の「クリアボイス」機能が人の声やドラマのセリフを聞き取りやすくします。人の声の音域(約1500~3000Hz帯)の減衰が大きいと聞き取り難くなります。クリアボイス機能入り時は1500Hz以上の信号を増幅させることで人の声を聞き取りやすくします。テレビの音量を上げなくても、音声がしっかり聞こえる。深夜でも家族に遠慮せずにテレビが楽しめる。大きな音が出せないときも楽しめる。接続したテレビに合わせてゲイン調整(設定)が可能。テレビからの音声入力信号の大きさに応じて「自動/固定ゲイン小/固定ゲイン大」から設定を選択できます。家中好きな場所に持ち運べる。コンパクトで軽量だから好きな場所に持ち運んで楽しめます。スピーカーユニット(受信機)は充電式なのでACコンセントがないところでも約10時間楽しめます。簡単に使える。大きなボタンで簡単操作。電源ボタン、大きなボリュームつまみ、クリアボイスボタンの3つだけの操作。送信機との無線接続設定も予め設定済みです。ペアリング済みで簡単接続。動作状態を教えてくれる音声アナウンス。バッテリー消費の心配がいらないオートパワーオフ機能。10分間音声入力信号がない時は、自動的に電源を切ってスピーカーユニット内蔵バッテリーの消費を抑えます。エコモード。送信機のエコモードボタンで「入」にすると消費電力を抑えます。(エコモード「入」時は通信到達範囲は狭くなります)。充電しながらの使用も可能。スピーカーユニットの内蔵バッテリーが少なくなったら、ACアダプターを接続して充電しながら使えます。
    仕様最大到達距離:約70m(直線見通し距離)、送信機部:電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック付属品送信機/ACアダプター(スピーカーユニット部用)/ACアダプター(送信機用)/オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)(1.5m)/取扱説明書質量(g)約260(スピーカーユニット部)/約40(送信機)通信方式DECT1.9GHz方式スピーカーユニット(受信機)部:実用最大出力 1W(モノラル、JEITA)、スピーカー Φ50mm(インピーダンス8Ω)、電源入力 DC5V 2000mA(付属のACアダプターを使用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)151×71×83(スピーカーユニット部)/65×52×23(送信機)
  • ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープ

    ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型

    シャープ
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    「立体音響×振動」が創り出す圧倒的な没入感。
    仕様●3Dサラウンド機能:OPSODIS、Dolby Atmos●端子(送信機)(mm):USB Type-C端子/光デジタル音声入力端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5/HDMI端子付属品送信機、USB Type-C 充電ケーブル、 USB Type-C 給電ケーブル、光デジタル音声ケーブル質量(g)約260(本体)/約85(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP※2)充電時間約3時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)227×181×33(本体)/90×90×21.5(送信機)端子本体:USB Type-C端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3
  • ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ シャープ

    ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ

    シャープ
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング
    付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
  • アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 シャープ

    アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応

    シャープ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    43V型ハイビジョン液晶。USB外付けハードディスク(別売)対応
    用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)消費電力(W)約72幅(cm)71.4(スタンド)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、97.1×24.5×63.2(スタンド取付時)画面サイズ43V型OSGoogle TV画素数1920×1080年間消費電力量(kW)71h年間消費電力量(kWh/年)71パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル録画方式USB外付けハードディスク(別売)対応
  • アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 シャープ

    アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応

    シャープ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    65V型4K液晶テレビ。USB外付けハードディスク(別売)対応
    用途アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 4Kテレビ 新生活 4Kチューナー UHD 65インチ付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書質量(kg)22(スタンド取付時:22.5)消費電力(W)約177幅(cm)スタンド:134.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.2×8.5×85、(スタンド取付時:146.2×28.9×92)画面サイズ65V型OSGoogle TV画素数3840×2160年間消費電力量(kW)152h待機時消費電力(W)0.5TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
  • アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー シャープ

    アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー

    シャープ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    USB外付けハードディスク(別売)対応。HDR映像対応
    用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書OSGoogle TV待機時消費電力(W)0.5TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブラック

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●本体サイズ(W):73mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●有効画素数(インカメラ):3200万画素●WWAN:5G●ストレージ容量:256GB●バッテリ容量:5000mAh●インストールOS詳細:Android 14●本体サイズ(D):9mm●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●電気通信事業法備考:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイト シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ホワイト

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 14●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●ストレージ容量:256GB●WWAN:5G本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) コーラル

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●バッテリ容量:5000mAh●有効画素数(インカメラ):3200万画素●防水/防塵:防水あり、防塵あり●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●本体サイズ(W):73mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WWAN:5G●本体サイズ(D):9mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ストレージ容量:256GB●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:適合●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(H):149mm本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュ シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) グレージュ

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●ストレージ容量:256GB●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●ディスプレイサイズ:6.1型●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(D):9mm●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(インカメラ):3200万画素本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり
  • SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) シャープ

    SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)

    シャープ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128
  • レーザープロジェクターViewLightプロフェッショナルモデル(3840x2160/ホワイト) シャープ

    レーザープロジェクターViewLightプロフェッショナルモデル(3840x2160/ホワイト)

    シャープ
    939,800税込1,033,780
    1個
    5日以内出荷
    臨場感あふれる4K高精細・高輝度レーザー/デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能。水平垂直360度投写でき、天井や床面への投写など、あらゆるユースケースに対応。
  • レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト) シャープ

    レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)

    シャープ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。
    コントラスト比50000:1
  • 超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット シャープ

    超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット

    シャープ
    8,798税込9,678
    1個
    22日以内出荷
    超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
    適合UT-107シリーズアズワン品番64-6406-40
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A

    シャープ
    9,788税込10,767
    1個
    8日以内出荷
    付属品ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書寸法(mm)【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158質量(kg)0.4保証期間1年
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋 シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋

    シャープ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋(フッ素コート内鍋)。対応する製品一覧。KN-HT24B-R、KN-HW24C-R、KN-HW24E-R、KN-HW24E-W、KN-HW24F-R、KN-HW24F-W、KN-HW24G-R、KN-HW24G-W
  • HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋 シャープ

    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋

    シャープ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用内鍋。対応する製品一覧。KN-HT16E-R、KN-HT99A-R、KN-HT99B-R、KN-HW16D-R、KN-HW16D-W、KN-HW16E-R、KN-HW16E-W、KN-HW16F-R、KN-HW16F-W、KN-HW16G-B、KN-HW16G-W、KN-SH16W-W
  • 水なし自動調理鍋 シャープ

    水なし自動調理鍋

    シャープ
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)3.7外形寸法(mm)220×305×240容量(L)【調理】1電源AC100V(50-60Hz共用)定格消費電力(W)350電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)満水容量(L)2保温時間(h)最大12
  • 炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH] シャープ

    炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH]

    シャープ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
  • 炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH] シャープ

    炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH]

    シャープ
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)3.8外形寸法(mm)221×312×212定格消費電力(W)【炊飯時】757炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)保温時間(h)12
  • シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープ

    シャープ 反射型 光センサ 800mm

    シャープ
    979,800税込1,077,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F シャープ

    シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F

    シャープ
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    出力デバイス = フォトロジック,プルアップ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 0.1μs。標準降下時間 = 0.05μs。実装タイプ = ねじマウント。ピン数 = 5。寸法 = 18 x 12.2 x 10mm。高さ = 10mm。長さ = 18mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -25℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 12.2mm。動作温度レンジ = -25 → +85℃。スロット付き光スイッチ、ロジック出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック) シャープ

    75V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック)

    シャープ
    999,800税込1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
    コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C、RS-232C色(本体)ブラックモニターサイズ75パネル駆動方式TFT
  • 65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック) シャープ

    65V型タッチディスプレイ BIGPAD (プレミアムモデル/3840×2160/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり/ブラック)

    シャープ
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
    こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内質量(kg)約49消費電力(W)190(最大350)表面処理ガラスコーティング対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hzコントラスト比1200:1最大解像度3840×2160応答速度8ms設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー10W+10W端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)稼働時間(時間)連続24最大輝度(cd/m2)450モニターサイズ65V型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色
  • 55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    55V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (55V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ55V型パネル駆動方式ADA
  • AQUOS 液晶テレビ 4K シャープ

    AQUOS 液晶テレビ 4K

    シャープ
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書動画倍速液晶画素数3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプグリーンマーク認定
  • 光センサ 反射型 80cm 表面実装 シャープ

    光センサ 反射型 80cm 表面実装

    シャープ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783アズワン品番65-7265-10
  • ジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットル シャープ

    ジェットウォッシャー・MU-3000兼用アルカリ性洗浄剤,10リットル

    シャープ
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
  • 光センサ 反射型 シャープ

    光センサ 反射型

    シャープ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
    仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
  • BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型 シャープ

    BIG PAD・タッチディスプレイ 86V型

    シャープ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    翌々日出荷
    人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
    仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書質量(kg)約62.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)メモリー4GBコントラスト比1200:1(標準)液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)スピーカー(出力)10W+10W色(本体)ブラックOSAndroid9.0出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cmバックライトLED直下型Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID稼働時間(時間)(連続)16ストレージ32GBパネル駆動方式TFT無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠最大表示色約10.7億色リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)400USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープ

    BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型

    シャープ
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
    付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
  • ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ シャープ

    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ

    シャープ
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
    最大解像度3200×1800入力端子USB Type-C 1系統(データ転送・USBメモリー)、USB Type-C 1系統(電源供給用)アスペクト比16:9モニターサイズ25.3型
  • XR-10S/-10X用交換ランプ AN-XR10LP シャープ

    XR-10S/-10X用交換ランプ AN-XR10LP

    シャープ
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷