絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
317件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-230HB

    シャープ
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-2310F/MX-2311FN/MX-2517FN/MX-3111F/MX-3112FN/MX-3117FN/MX-3611F/MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • 空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ シャープ

    空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ

    シャープ
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。
    質量(kg)7.2ホワイトセンサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)9(8畳)モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
  • 空気清浄機 シャープ

    空気清浄機

    シャープ
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。
    質量(kg)3.9外形寸法(mm)W235×D235×H372消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1)風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8電源コード(m)約2.0(ACアダプター)運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)空気清浄:8畳/15待機時消費電力(W)0.51時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
  • 冷凍庫 シャープ

    冷凍庫

    シャープ
    62,980税込69,278
    1台
    7日以内出荷
    まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。
    仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
  • SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C シャープ

    SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
    仕様対応SIM:eSIM寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く)チャコールグレー質量(g)約481メモリーRAM 4GB/ROM 64GBディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量)OSAndroid(TM) 14RoHS指令(10物質対応)対応外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
  • テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)専用液晶パネルクリーニングキット シャープ

    テレビ画面クリーナー AQUOS(アクオス)専用液晶パネルクリーニングキット

    シャープ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    アクオス専用液晶パネルクリーニングキットです。従来品(CA300CK)に比べ、イレーザーの幅を3cm拡大、手のひらにジャストフィット。46V以上にオススメです! イレーザーに指を入れるベルトを装着し持ちやすくしました。 クリーニング液を150mlに大幅増量!
    セット内容キット内容:クリーニングイレイザー/液晶パネルクリーニング液(150ml)
  • シャープ フォトインタラプタ スナップイン シャープ

    シャープ フォトインタラプタ スナップイン

    シャープ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 土壌分析装置用オプション シャープ

    土壌分析装置用オプション

    シャープ
    15,980税込17,578
    1セット(6本)
    21日以内出荷
    アズワン品番3-9809-12
  • GP2Y0A41SK0F シャープ

    GP2Y0A41SK0F

    シャープ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301

    シャープ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
  • 43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    43V型、55V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW432、PN-HW502、PN-ME432、PN-ME502、PN-ME552、PN-M432、PN-M502、PN-M552、PN-P436、PN-P506、PN-P556。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド
  • 冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000 シャープ

    冷風・衣類乾燥除湿機 プラズマクラスター 7000

    シャープ
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    快適な風を届ける「冷風」機能に加え、部屋干しに「衣類乾燥」「除湿」「消臭」が活躍する1台4役。ヒーターを使用しないコンプレッサー式なので、熱い季節に高い能力を発揮。スピーディに衣類を乾燥させます。シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載し、衣類の消臭や付着カビ菌の繁殖を抑制。洗いにくいジャケットや制服などに付着したニオイも消臭、手軽に快適を得られます。衣類乾燥も除湿も自動運転モードを搭載。センサーが状態を見極め、運転を終了したり切替したりします。また、本体にホースをつなぐことで連続排水が可能に、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間が省けたり、外出中などの長時間運転にも応えます。
    仕様スイングルーバー/上下(自動)その他内部乾燥、センサー(温度/湿度)、4輪キャスター、ホコリブロックプレフィルター、連続排水(市販内径15mmホースが必要)質量(kg)約12.5使用温度範囲(℃)4~38消費電力(W)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:250/290、除湿:245/290、冷風:245/290、衣類消臭:34/43タンク容量(L)排水/約2.5(ハンドル付き)外寸(mm)幅315×奥行235×高さ575乾燥時間(分)衣類(2kg)/約120(60Hz室温20℃湿度70%の場合)運転音(dB)[50Hz/60Hz](衣類乾燥)強:51/54・弱:40/40、(除湿)強:49/50・弱:40/40、(冷風)強:49/50・弱:40/40、(衣類消臭)強:51/54・弱:37/37適合床面積プラズマクラスター/(目安)約11畳(約18m2)電気代の目安衣類乾燥1回あたり/約17円(60Hzの場合)タイマー切(2・4・6・時間)除湿能力(L/日)9.0/10(50/60Hz)(27℃60%)除湿面積50Hz:11~23畳(19-38m2)、60Hz:13~25畳(21-42m2)1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz/60Hz)衣類乾燥:約7.8/9.0、除湿:約7.6/9.0、冷風:約7.6/9.0、衣類消臭:約1.1/1.3
  • 付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L シャープ

    付け替えどっちもドア 2ドア冷蔵庫-180L

    シャープ
    92,980税込102,278
    1台
    8日以内出荷
    引っ越しが多い方にもおすすめ!ドアの開閉方向を自由に付け替えられる「付け替えどっちもドア」を採用。キッチン空間になじむシンプルなデザイン。冷凍室ハンドルは塵や埃をふき取りやすい形状を採用。冷蔵室上部のひさしがキッチンの気になるホコリや油煙を防ぎ、パッキンを汚れからガード。気持ちよくご使用いただけます。また、100℃耐熱トップテーブルを採用しており、キッチンの空間を有効にご利用いただけます。まとめ買い派にも嬉しい大容量冷凍室、野菜や果物の鮮度を保つフレッシュ野菜ケースを搭載しています。
    その他ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、100℃耐熱トップテーブル質量(kg)41マットホワイトタイプつけかえどっちもドア外寸(mm)幅495×奥行600×高さ1353収納数冷蔵室:2Lペットボトル2本運転音(dB)約21定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52/52、電熱装置:110/110ドア2設置寸法(mm)幅535×奥行646×高さ1453(窓際設置した際の窓からのスペース:20以上)定格内容積(L)179
  • 扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り シャープ

    扇風機 ACモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り

    シャープ
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    プラズマクラスター搭載!7枚羽根のリビング扇風機
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ、取扱説明書質量(kg)3.3ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)44/48(50/60Hz)※風量最大運転時、左右首振りありモーターACモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下伸縮:あり、上下角度調整:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり風量3段階ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×36.1×69-83.8タイマー入/切:1/2/6h(同時設定不可)
  • SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-C30HB シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用廃トナーボックス MX-C30HB

    シャープ
    3,500税込3,850
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-C300W/MX-C302W/MX-C305W/MX-C306W種別純正適合メーカーシャープ/SHARP
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。パワフルな加湿量。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。再生プラスチック材採用。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。
    質量(kg)12外形寸法(mm)W395×D265×H650消費電力(W)加湿空気清浄:[強]53/[中]43/[静音]7.4(7.2)、空気清浄:[強]76/[中]37/[静音]6.4(6.2)タンク容量(L)給水:3.2風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]5.9/[中]5.1/[静音]1.5、空気清浄:[強]7.5/[中]5.1/[静音]1.5電源コード(m)1.8運転音(dB)加湿空気清浄:[強]48/[中]47/[静音]21、空気清浄:[強]52/[中]47/[静音]20床面積(m2)プラズマクラスター:約18畳/約30、加湿空気清浄:~27畳/45、プレハブ洋室:~25畳/41(目安)、木造和室:~15畳/25(目安)、空気清浄:~34畳/56最大加湿量(mL/h)900浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]900/[中]760/[静音]260待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.6/[中]約1.3/[静音]約0.23(約0.22)、空気清浄:[強]約2.4/[中]約1.1/[静音]約0.20(約0.19)
  • KI-M1800-W専用 薬液カードリッジ(3個入り) シャープ

    KI-M1800-W専用 薬液カードリッジ(3個入り)

    シャープ
    11,998税込13,198
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ピュアウォッシャー プラス KI-M1800-W 専用 薬液カートリッジ
    用途交換目安:3週間~3か月に1回
  • 単機能レンジ ホワイト シャープ

    単機能レンジ ホワイト

    シャープ
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • AQUOS 液晶テレビ GL1ライン シャープ

    AQUOS 液晶テレビ GL1ライン

    シャープ
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    映像への映り込みを抑え、ネット動画も美しく、臨場感豊かに楽しめる。
    付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(10W+10W)、【スピーカー】フルレンジ×2個(バスレフ型)
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    シャープ空気清浄機(FU-RC01)用集じん・脱臭一体型フィルター。
    質量(g)約110寸法幅125×奥行125×高さ60mm対応機種FU-RC01、FU-PC01、FU-NC01アズワン品番68-9488-82
  • 実務電卓(ミニナイスサイズタイプ) シャープ

    実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)

    シャープ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートなフラットフェースデザイン。快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
    仕様【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●その他+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●質量(g)145桁数12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×19.3使用電源LR44×1メモリー2※1使用時間【電池】2年液晶表示
  • サイクロンクリーナー シャープ

    サイクロンクリーナー

    シャープ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
    その他集じん方式:遠心分離サイクロン付属品すき間ノズル質量(kg)2.4(標準質量3.8)ゴールド系消費電力(W)850~約240吸込仕事率(W)300~60対応電源方式:電源コード式電源コード(m)5機能エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700)運転音(dB)66~約58集じん量(L)0.25吸込口径パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
  • 業務用電子レンジ シャープ

    業務用電子レンジ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    20日以内出荷
    デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
    付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
  • 銀イオンホース シャープ

    銀イオンホース

    シャープ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
  • 超音波ピペット洗浄器 シャープ

    超音波ピペット洗浄器

    シャープ
    27,900税込30,690
    1個
    翌々日出荷
    水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
  • 単機能レンジ シャープ

    単機能レンジ

    シャープ
    9,998税込10,998
    1台(18L)
    7日以内出荷
    カンタン操作でスタイリッシュな。ターンテーブルタイプ光るタイマー。カンタン操作で見やすいダイヤル式の「光るタイマー」を採用しました。目安時間を記載。よくあたためる食品の目安時間を記載しました。その他の特長。いろんなシーンで活躍する「キッチンタイマー」を搭載。グラムセットで上手に解凍、「解凍機能」。全国どこでも使える、ヘルツフリー
    仕様【目標年度】2008年度、【省エネ基準達成率】1.02、【省エネ性マーク】グリーンマーク、【省エネ設計】省エネ基準達成、電源オートオフ機構付属品丸皿(ガラス270mm)、回転ローラー、取扱説明書質量(kg)12ブラック系外形寸法(mm)幅460 × 奥行370 × 高さ265電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)970(50Hz)・1320(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内有効:305 × 315 × 170レンジ出力(W)520(50Hz)※2・650(60Hz)※2・500・解凍200相当庫内容量(L)18(ターンテーブル)年間消費電力量(kW)58.5h/年(待機時0.0h/年)(50/60Hz)
  • 液晶テレビ AQUOS シャープ

    液晶テレビ AQUOS

    シャープ
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
    付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)USBポート数2バックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード待機時消費電力(W)0.5TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプUSB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
  • EL-1750V用ACアダプター シャープ

    EL-1750V用ACアダプター

    シャープ
    1,198税込1,318
    1台
    5日以内出荷
  • 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約45消費電力(W)140対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1487×約87×約862電源(AC)AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hzコントラスト比1500:1最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ65V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
  • SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C30JTシリーズ シャープ

    SHARP 純正 カラー複合機用トナー MX-C30JTシリーズ

    シャープ
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-C300W種別純正印字可能枚数6000適合メーカーシャープ/SHARP
  • 冷蔵庫 シャープ

    冷蔵庫

    シャープ
    89,980税込98,978
    1台(230L)
    14日以内出荷
    プラズマクラスター(冷気除菌)プラズマクラスターイオンで除菌されたクリーンな冷気が冷蔵室内を循環します。棚全段取りはずし。全ての棚を取りはずせるのでお掃除がラクにできます。フレッシュ野菜ケース。野菜や果物の鮮度を守り、たっぷり保存できます。大容量冷凍室メガフリーザー。まとめ買いも思う存分楽しめます。引き出し式の3段ケースで中身が見やすく整理収納もカンタンです。ナノ低温脱臭触媒。触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で、気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
    仕様冷蔵室:プラズマクラスター(冷気除菌)/プラズマクラスター見守り運転/ナノ低温脱臭触媒/高さ調節棚/出し入れラクラクライン/フレッシュ野菜ケース/棚全段取りはずし/ガラス棚/LED照明(天面)、冷凍室:手動製氷、ノンフロン冷媒、静音設計:約23dB寸法(mm)壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:300以上、最小必要設置スペース:幅584×奥行675×高さ1,765質量(kg)51マットホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×627×1665収納数(2Lペットボトル)冷蔵室4本扉開閉方式片開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機 55 / 55、電熱装置 132 / 132ドア2ドアグリーン購入法適合定格内容積(L)230
  • 全自動洗濯機 シャープ

    全自動洗濯機

    シャープ
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    高濃度洗浄でスッキリ洗う、時短コース搭載5.5kgタイプ全自動洗濯機。【ガンコな汚れもスッキリ!高濃度洗浄】。洗濯物に対して適量の洗剤を投入すると、それを少ない水でしっかり溶かし、高濃度の洗剤液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートすることで、繊維の奧の汚れまでしっかりと分解します。【スルッと取り出しやすい、ほぐし運転】。脱水の最後にパルセーターを動かして、洗濯物のからみをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります(標準/ ガンコつけおき/ シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg 以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥(風乾燥)まで連続で運転する場合はおこないません。)。【投入口が広く、取り出しやすく使いやすい】。投入口が広く、毛布やカーテンといった大きめの洗濯物や大量の衣類もスムーズに出し入れできます(毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、別売の大型毛布用丸形ネットを必ずご使用ください)。
    仕様●コース:標準、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄質量(kg)30外形寸法(mm)幅565×奥行540×高さ890(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。条件によっては、最大で設置幅640、奥行560必要な場合があります。)容量(kg)洗濯・脱水:5.5内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上機能便利:予約タイマー(1~24時間後設定)その他の機能チャイルドロック(小さなお子さまがいる場合などに。フタが開かないようにロックできます)/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)運転音(dB)(洗い時/脱水時)40/48洗浄機能高濃度洗浄標準使用水量(L)98
  • 逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    逆富士型W230 40形(2灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    8,598税込9,458
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.4、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 埋込型W300(2灯相当タイプ) モジュール型照明 シャープ

    埋込型W300(2灯相当タイプ) モジュール型照明

    シャープ
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。本製品は埋込タイプのモジュールベース照明になります。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:2.6、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 反射笠型 40形(2灯相当タイプ) モジュール型ベース照明直付 シャープ

    反射笠型 40形(2灯相当タイプ) モジュール型ベース照明直付

    シャープ
    8,198税込9,018
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M610N、DL-M600N/W/L、DL-M601N、DL-M410N、DL-M400N/W/L、DL-M401N寸法(mm)DL-M610Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M610Nライトモジュール:0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • 反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    反射笠型 40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1.5、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100エコロジー商品省エネ
  • トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付 シャープ

    トラフ型40形(1灯相当タイプ) モジュール形ベース照明直付

    シャープ
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    天井がすっきりと見え、空間をスマートに演出する美しいデザインと高度な省エネ性のモジュール形ベースライトです。はめ込み式で施工が簡単。ライトモジュール交換タイプで、電源部は本体に内蔵。色温度を変えたい場合やメンテナンス時もライトモジュールだけを手軽に取替可能です。シャープ製適合ライトモジュールとセットでご使用ください。取付は専門の工事業者にご依頼ください。
    適合ライトモジュール:DL-M510N、DL-M500N/W/L 、DL-M501N、DL-M310N、DL-M300N/W/L 、DL-M301N寸法(mm)DL-M510Nライトモジュール寸法:幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)本体:1、DL-M510Nライトモジュール0.6備考掲載画像はライトモジュールに取り付けた状態での画像です。本製品にライトモジュールは含まれません。電源本体側内蔵定格電圧(V)AC100~242材質(カバー)ポリカーボネート光源寿命40000時間調光率(%)対応:約10~100%エコロジー商品省エネ
  • 加湿空気清浄機 シャープ

    加湿空気清浄機

    シャープ
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]ストレスがたまりにくい環境をつくる/集中を維持しやすい環境をつくる/付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。業界トップクラスの加湿量を実現する独自構造。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。暮らしに寄り添う佇まいと環境配慮の両立を目指したデザイン。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。
    質量(kg)14外形寸法(mm)W427×D305×H700消費電力(W)加湿空気清浄:[強]62/[中]59/[静音]8.5(8.3)、空気清浄:[強]93/[中]47/[静音]7.3(7.1)タンク容量(L)給水:4.3風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]7.9/[中]6.4/[静音]2、空気清浄:[強]10/[中]6.4/[静音]2電源コード(m)2運転音(dB)加湿空気清浄:[強]50/[中]49/[静音]23、空気清浄:[強]53/[中]49/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約23畳/約38、加湿空気清浄:~37畳/61、プレハブ洋室:~31畳/51(目安)、木造和室:~19畳/31(目安)、空気清浄:~46畳/76最大加湿量(mL/h)1100浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]1100/[中]930/[静音]330待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.9/[中]約1.8/[静音]約0.26(約0.26)、空気清浄:[強]約2.9/[中]約1.5/[静音]約0.23(約0.22)
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    6,298税込6,928
    1枚
    7日以内出荷
    空気清浄機用集じん・脱臭一体型フィルター。
    対応製品FU-T40-H/FU-T40-W/FU-T40BK-H/FU-T40BK-W/FU-U40-H/FU-U40-W/FU-U40BK-H/FU-U40BK-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約2年に1回
  • 測距センサー ケーブル付きセット シャープ

    測距センサー ケーブル付きセット

    シャープ
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
    測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V