絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(65)
  • RS PRO(13,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
  • Panasonic(パナソニック)(6,952)
  • AMPHENOL(5,459)
  • VISHAY(4,706)
  • フエニックス・コンタクト(4,103)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,982)
  • omron(オムロン)(3,690)
  • 日本モレックス(molex)(3,447)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,654)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,271)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,995)
  • SAMTEC(1,959)
  • MICROCHIP(1,890)
  • onsemi(1,868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープ 光センサ(反射型) シャープ

    シャープ 光センサ(反射型)

    シャープ
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • GP2Y0A41SK0F シャープ

    GP2Y0A41SK0F

    シャープ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP2Y0A21YK0F シャープ

    GP2Y0A21YK0F

    シャープ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測距センサー ケーブル付きセット シャープ

    測距センサー ケーブル付きセット

    シャープ
    919税込1,011
    1セット
    3日以内出荷
    PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
    測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
  • シャープ フォトインタラプタ スナップイン シャープ

    シャープ フォトインタラプタ スナップイン

    シャープ
    2,498税込2,748
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301 シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットIZ-C301

    シャープ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番759-0890幅(mm)236質量(kg)0.322高さ(mm)62.5奥行(mm)62
  • Sharp フォトカプラ シャープ

    Sharp フォトカプラ

    シャープ
    3,998税込4,398
    1袋(40個)ほか
    7日以内出荷
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    82,980税込91,278
    1台
    14日以内出荷
    高い除電能力で静電気を高速除去。独自の機能で工程上のさまざまなトラブルを解決します。_x000D_。優れたイオンバランスと0.8秒の高速除電を実現。除電能力を持つプラズマクラスターイオン技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させる独自のパラレルパルスDC方式により、幅方向にも搬送方向にもムラが少ない、±5Vという優れたイオンバランスを実現しました。_x000D_。付着菌の作用抑制にも効果を発揮。自然界と同じイオンで空気を浄化する働きもあるプラズマクラスターイオン。除電以外にも、スライサーや充填ノズルなど 、付着菌が気になる場所で増殖を抑制する効果があり、清潔で安心な工場づくりに貢献します。_x000D_。簡単操作で天吊りにも対応。工程のライン形状などに合わせ、天井への直付設置も可能です。
    質量(kg)約1.9外形寸法(mm)452(幅)(手ネジ含む)×156(奥行)×142(高さ)(脚含む)使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)消費電流(A)0.72(DC24V電源使用時)使用環境汚染度2イオンバランス±5V除電時間(秒)0.8使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
  • シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープ

    シャープ 反射型 光センサ 800mm

    シャープ
    969,800税込1,066,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F シャープ

    シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F

    シャープ
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    出力デバイス = フォトロジック,プルアップ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 0.1μs。標準降下時間 = 0.05μs。実装タイプ = ねじマウント。ピン数 = 5。寸法 = 18 x 12.2 x 10mm。高さ = 10mm。長さ = 18mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -25℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 12.2mm。動作温度レンジ = -25 → +85℃。スロット付き光スイッチ、ロジック出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサ 反射型 80cm 表面実装 シャープ

    光センサ 反射型 80cm 表面実装

    シャープ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シャープ 測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    仕様●ピークセンサー距離:80cm●実装タイプ:表面実装●寸法:37 x 13 x 21.6mm●高さ:21.6mm●長さ:37mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●幅:13mm●動作温度レンジ:-10 → +60℃●コード番号:146-0783アズワン品番65-7265-10
  • 光センサ 反射型 シャープ

    光センサ 反射型

    シャープ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
    仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
  • シャープ 反射型 フォトインタラプタ シャープ

    シャープ 反射型 フォトインタラプタ

    シャープ
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD シャープ

    シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD

    シャープ
    2,598税込2,858
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ フォトインタラプタ スルーホール実装 シャープ

    シャープ フォトインタラプタ スルーホール実装

    シャープ
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • フォトダイオード Sharp 赤外線 シャープ

    フォトダイオード Sharp 赤外線

    シャープ
    169,800税込186,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 VRoHS指令(10物質対応)対応