絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
322件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ ブラック シャープ

    単機能レンジ ブラック

    シャープ
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。
    仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32)外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)1420センサーらくチン!(絶対湿度)センサー庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190レンジ出力(W)1000・600・500・200相当庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
  • フロアスタンド シャープ

    フロアスタンド

    シャープ
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約31.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896x1597x825
  • 掃除機用5層紙袋(5枚入) シャープ

    掃除機用5層紙袋(5枚入)

    シャープ
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    ・ 5層構造で微細なホコリまでキャッチする高捕集タイプ。
    適合機種シャープ製 ヨコ型タイプ掃除機(紙袋式) 全機種。(紙袋型番EC-15P / 15PN / 06PN / 05P / 05PNの紙袋使用の機種でもご使用いただけます。)
  • 集塵・脱臭一体型フィルター シャープ

    集塵・脱臭一体型フィルター

    シャープ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    シャープ空気清浄機(FU-RC01)用集じん・脱臭一体型フィルター。
    質量(g)約110寸法幅125×奥行125×高さ60mm対応機種FU-RC01、FU-PC01、FU-NC01アズワン品番68-9488-82
  • プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャープ

    プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター

    シャープ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様交換用加湿フィルター対応製品KC-30T5-B、KC-30T5-W、KC-30T6-B、KC-30T6-W、KC-30T7-B、KC-30T7-W、KC-M50B-W、KC-M511-B、KC-M511-W交換目安約5年アズワン品番64-9091-36
  • ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー シャープ

    ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー

    シャープ
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
    仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)質量(g)約88(本体)/約12(送信機)通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)充電時間約2時間30分到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)再生時間(時間)約16対応コーデックSBC/AAC/LC3
  • 55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応
    コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS
  • オーブンレンジ 16L シャープ

    オーブンレンジ 16L

    シャープ
    30,980税込34,078
    1台
    6日以内出荷
    朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
    質量(kg)約13容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
  • 炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH] シャープ

    炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH]

    シャープ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)4.3外形寸法(mm)250×324×210定格消費電力(W)【炊飯時】130炊飯容量最大1.0L(1~5.5合)保温時間(h)12
  • 50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比5000:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープ

    シャープ Ag+イオンカートリッジ

    シャープ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    交換目安約1年
  • ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア) シャープ

    ファン式冷凍庫(つけかえどっちもドア)

    シャープ
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    霜取り不要のファン式冷凍庫。 つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。 2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。 まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。 4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。 使う時も迷わず取り出せ便利です。 トップテーブルは耐熱100℃。 電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
    仕様4段ケース+棚1その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル幅(mm)495質量(kg)38スノーホワイト高さ(mm)1150奥行(mm)598周波数(Hz)50/60間口(mm)535耐荷重(kg)30引出し数4段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150冷却方式ファン式機能冷凍/冷蔵切替モード、おいそぎ冷凍電動機(W)52/52耐熱温度(℃)100扉開閉方式左右(つけかえどっちもドア)定格消費電力(W)(50/60Hz)電熱装置:110ドア1霜取方法不要RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)338(冷凍モード)、120(冷蔵モード)省エネ基準達成率(%)125(2021年度)定格内容積(L)126(食品収納スペース目安:83)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450(壁際設置した場合の壁からのスペース20以上)
  • 超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

    シャープ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
    電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
  • 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ

    超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

    シャープ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
    仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
  • シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD シャープ

    シャープ フォトトランジスタ, 赤外線 ±15 °, 表面実装 SMD

    シャープ
    2,298税込2,528
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sharp フォトカプラ シャープ

    Sharp フォトカプラ

    シャープ
    3,998税込4,398
    1袋(40個)ほか
    7日以内出荷
  • 金融電卓 EL-K632-X シャープ

    金融電卓 EL-K632-X

    シャープ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    商談時にも見やすい大型表示 上質感のあるデザイン 操作しやすい9つの金融計算キー 大きな金額を万円単位で素早く入力できる万表示機能を搭載 計算結果だけでなく入力値も記憶できる金融メモリー 本体表面に高級感のある革調の仕上げを採用 借りる計算 貯める計算 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
    桁数12質量(g)約115(電池含む)機能大型表示キー、早打ち、ゴム製キー、税計算、演算状態使用電源LR1130×1メモリー1使用時間約2年(1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)114×81×13.5(閉時)
  • 緊急ボタン シャープ

    緊急ボタン

    シャープ
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)約84(電池を含む)電池電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約73×84×31動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~85%RH防水性IPX4相当
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用除塵フィルター

    シャープ
    3,598税込3,958
    1台
    10日以内出荷
    ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
    種別交換用除塵フィルター 5枚入りアズワン品番3-5417-12
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
    種別交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットアズワン品番3-5417-11
  • 交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用) シャープ

    交換用脱臭フィルター(アンモニア臭用)

    シャープ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    交換目安約2年
  • 55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    55V型、65V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW552、PN-HW652、PN-ME652、PN-M652、PN-P656。M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
  • AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー シャープ

    AQUOS sense10 (6G/128G) ライトシルバー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    約6.1 Pro IGZO OLED 。指紋認証 顔認証(マスク対応) 。防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) 。おサイフケータイに対応
    仕様●電波法:適合●WWAN:5G●本体サイズ(H):149mm●防水/防塵:防水あり、防塵あり●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法備考:適合●インストールOS詳細:Android 16●ストレージ容量:128GB●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●有効画素数(インカメラ):3200万画素●SIM情報:SIMフリーライトシルバー本体質量(g)166gディスプレイ6.1型解像度2340×1080バッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)メインメモリ:RAM 6/ROM 128(外部最大2TB microSDXCカード)セキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)
  • インフォメーションディスプレイ用 コントロールキット シャープ

    インフォメーションディスプレイ用 コントロールキット

    シャープ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶テレビ AQUOS(アクオス) シャープ

    液晶テレビ AQUOS(アクオス)

    シャープ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
    付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)省エネ基準達成率(%)1TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル

    シャープ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160入力端子HDMI2系統(HDCP2.2対応/2160p/CEC対応/ARC対応)、DisplayPort1系統(HDCP2.2対応/2160p)、USB Type-C1系統(HDCP2.2対応/DisplayPort 1.4 Alternate mode/電源供給最大65W)、RS-232C D-sub9ピン(1系統/クロスタイプ)、リモート入力端子Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA
  • シャープ ヘルシオ ホットクック シャープ

    シャープ ヘルシオ ホットクック

    シャープ
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    かきまぜや、火加減も自動でコントロールします。
    用途フルドットの液晶を搭載し操作手順などわかりやすく表示します。TGK品番1-0045-0801質量(kg)5.8消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×256電源(単相/V)100V(50/60Hz)
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル
    仕様照度半減時期(目安):25000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
  • 天井取付ユニット シャープ

    天井取付ユニット

    シャープ
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    角度およびシフト調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
    質量(kg)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×85 ※組立時角度調整範囲上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°
  • プロジェクター シャープ

    プロジェクター

    シャープ
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル
    仕様照度半減時期(目安):20000時間付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
  • ポータブルクーラー シャープ

    ポータブルクーラー

    シャープ
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    熱交換器の面積を広くすることで、冷風能力2.4kWを実現。熱交換器の面積が大きいからパワフルな冷風をお届けできる(冷風能力2.4kWを実現)ことを表すイメージ画像。送風能力。パワフルな風をお届け。最大8m。2まで届くパワフルな送風力だから、狭い空間やスポットを快適に。パワフルな送風力のイメージ画像。選べる3つのモード。暑い日もジメジメも、これ一台で解決。冷風/除湿/送風の3つのモード搭載で季節や用途に応じて使い分けられます。4段階の風量調整。お好みの涼しさに調整可能!4段階風量調整。風量を弱・中・強の3段階に加えて、お部屋の状況に合わせて自動で風量を調整する4段階の設定が可能です。
    適合空気浄化:プラズマクラスター7000質量(kg)約21外形寸法(mm)幅287×奥行326×高さ705電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)冷風:730(50Hz)/850(60Hz)能力冷風:2.1(50Hz)/2.4(60Hz)(kW)温度(℃)使用可能:16~37(冷風、除湿時)寸法(cm)窓パネル:76~142風量自動/弱/中/強設定温度(℃)16~30適合床面積プラズマクラスター:(目安)6畳除湿量約21.6L/日(60Hz)(除湿運転時)運転冷風/除湿/送風RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)冷風:23円(50Hz)/27円(60Hz)
  • ジャー炊飯器  ブラック シャープ

    ジャー炊飯器 ブラック

    シャープ
    15,980税込17,578
    1式
    7日以内出荷
  • ジャー炊飯器  ホワイト シャープ

    ジャー炊飯器 ホワイト

    シャープ
    15,980税込17,578
    1式
    7日以内出荷
  • 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY  ブラック シャープ

    過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ブラック

    シャープ
    78,980税込86,878
    1式
    7日以内出荷
  • オーブンレンジ  ブラック シャープ

    オーブンレンジ ブラック

    シャープ
    45,980税込50,578
    1式
    7日以内出荷
  • 加熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY  ホワイト シャープ

    加熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ホワイト

    シャープ
    78,980税込86,878
    1式
    7日以内出荷
  • 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ブラック シャープ

    過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ブラック

    シャープ
    55,980税込61,578
    1式
    7日以内出荷
  • オーブンレンジ PLAINLY ホワイト シャープ

    オーブンレンジ PLAINLY ホワイト

    シャープ
    42,980税込47,278
    1式
    7日以内出荷
  • オーブンレンジ PLAINLY ブラック シャープ

    オーブンレンジ PLAINLY ブラック

    シャープ
    42,980税込47,278
    1式
    7日以内出荷
  • 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ホワイト シャープ

    過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY ホワイト

    シャープ
    55,980税込61,578
    1式
    7日以内出荷