綿にポリエチレン加工
材質綿
耐熱温度:60℃。中身が一目でわかる透明ポリエチレン製。
長辺(mm)540
材質ポリエチレン
短辺(mm)300
TKG品番9-1045-1201
TKG品番(2017)6-0921-0901
1箱(100枚)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1シート:短辺273×長辺585mm。3層袋で内側は絞り出しやすく、外側は滑りにくくなって おり使い勝手がよく、耐熱性も有ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×102×97
TKG品番9-1045-0301
TKG品番(2017)6-0921-0301
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質ステンレス、柄:プラスチック
洗浄器対応。
材質ポリアミド
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95
タイプソフト
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-1060-0301
TKG品番(2017)6-0936-0401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チューブデコレーションの為の革命的発明!DUO(デュオ)は、シェフのインスピレーションに合わせて無限の色と風味の組み合わせを実現させます。セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切315mm・8切10mm・8切13mm) 丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)専用ボックス:325×175×H105。使用方法1.2種類の異なるカラーで似た比重のクリームを御用意下さい。2.オレンジチューブをカップに差込み、お好みの口金をセット してください。3.カップに、1色目のクリーム150gを充填します。 その際に、オレンジのチューブの中にクリームが入らないよ うにしてください。4.50cmサイズの絞り袋にカップを入れます。5.絞り袋に2色目のクリーム450g~800gを充填し、通常通り絞っ てください。オレンジチューブにあいている小さな穴(1mm・2mm)から カップの1色目のクリームが、オレンジチューブの中央から 絞り袋の2色目のクリームが同時に出て来てソフトクリーム のような2色の鮮やかなクリームが作れます。様々な組み 合わせにより、デコレーションの幅を広げます。
セット内容プラスチック製カップ:Φ70(Φ27)×H100オレンジチューブ:Φ25×H123 4本(3穴1mm・2mm/4穴1mm・2mm)掃除用ブラシ:Φ20×全長160プラスチック口金:星型(6切15mm・8切10mm・8切13mm)・丸型(Φ8.5mm・Φ10.5mm)・ノエル型(幅20mm)
材質PLS
ケース寸法(mm)325×175×105
TKG品番9-1046-1601
TKG品番(2017)6-0922-1401
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード