耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
幅×長さ(mm)70×190
異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質材質:本体/ポリプロピレン 、毛/ミディアムポリエステル
毛丈(mm)15
耐熱温度(℃)130
幅×長さ(mm)45×120
曲面の洗浄も容易な、本体が曲がるソフトスクラブブラシです。
材質(毛)ポリエステル
質量(g)110
タイプソフト
外形寸法(mm)190×70
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)110
毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで
材質ポリエステル毛
全長(mm)225×10
質量(g)25
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)20
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)85×8
金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。
材質ポリエステル毛
質量(g)215
外形寸法(mm)400×50
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)50
外形寸法(mm)93×35
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)13
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
材質ポリエステル毛
質量(g)150
外形寸法(mm)490×10(最大幅118)
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)45
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
食品機械や狭い箇所の洗浄用ハードブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)150
外形寸法(mm)490×10(最大幅118)
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)45
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。
材質ポリプロピレン製
質量(g)130
外形寸法(mm)350×220×75
耐熱温度(℃)-30+80
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)32
外形寸法(mm)150×Φ60
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)130
幅400mmの中型スクイージー用交換ラバーです。
外形寸法(mm)420
耐熱温度(℃)80
ハンドルが自由に動き便利な水切り。ハンドルとの接合部が自在に動くスクイージー。角度を変えて使用出来ます。
質量(g)390
外形寸法(mm)420×53
機能自在型(交換ラバー付)
耐熱温度(℃)80
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)16
外形寸法(mm)150×Φ20
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)8
耐熱温度(℃)130
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)24
外形寸法(mm)150×Φ35
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)130
研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。
材質ナイロン不織布
色青
種別抗菌スポンジ
質量(g)15
外形寸法(mm)230×150×10
硬さソフト
耐熱温度(℃)90
アズワン品番62-2970-13
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
洗剤入りのコンパクトブラシ。洗剤を流しながら洗浄出来るディスペンサー付ブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)40
外形寸法(mm)65×70
線径(Φmm)0.37
毛丈(mm)18
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
板材等傷つき易い床の洗浄用ソフトブラシです。
材質ポリエステル
質量(g)300
外形寸法(mm)280×52
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)50
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
中型サイズの床用ブルーム。幅300mmの中型ソフトフロアーブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)475
外形寸法(mm)300×70
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)50
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)15
外形寸法(mm)150×Φ10
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)3
耐熱温度(℃)130
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質ポリエステル毛
質量(g)25
外形寸法(mm)150×Φ40
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)18
耐熱温度(℃)130
金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
材質ポリエステル毛
質量(g)260
外形寸法(mm)190×63
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)65
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
金属検出機対応。ハンドル付きで作業が楽なクリーンアップブラシの金属検出機対応モデル。とても衛生的です。
衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)140
外形寸法(mm)400×Φ90
線径(Φmm)0.5
耐熱温度(℃)130
毛のかたさハード
コンパクトサイズで手軽なブラシ。小型ながら洗浄パワーの有る調理器具洗浄ブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)110
外形寸法(mm)165×45
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
毛材ハード
耐熱温度(℃)130
毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。
材質ソフトポリエステル毛
質量(g)230
外形寸法(mm)410×50
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
ブラシ寸法(mm)120×65
ハード毛、ミディアム毛を両面に配置し爪と手を洗えるハンド&ネイルブラシです。
材質ナイロン毛
質量(g)60
外形寸法(mm)95×47
線径(Φmm)0.35
毛丈(mm)13/9
毛材ハード/ミディアム
耐熱温度(℃)130
テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシです。
材質ポリエステル毛
質量(g)130
外形寸法(mm)315×40
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)45
耐熱温度(℃)130
毛のかたさミディアム
オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。
材質ナイロン毛
全長(mm)270×65
質量(g)52
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)20
本体寸法(mm)255×25
毛材ミディアム
耐熱温度(℃)130
ブラシ寸法(mm)75×65
材質ブラシ/ポリエステル、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ポリエステル
耐熱温度(℃)130
微細なパウダーを綺麗に掃きとる
付属品専用ハンドル付(ハンドル1200mm、アルミニウム)
材質ポリエステル毛
質量(g)570
外形寸法(mm)230×35
線径(Φmm)0.25
毛丈(mm)75~80
耐熱温度(℃)130
毛のかたさソフト
関連キーワード