「プロシェフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上型の野菜用スライサーです。
キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)316×297×515
消費電力(W)55/65
寸法(幅W×高さH)(mm)180×85
電源(単相/V)100、50/60Hz
処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm)
定格時間連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
野菜の水切り専用機です、脱水槽が外せてお手入れ簡単。
付属の脱水袋に食材を入れてセットすれば自動で脱水を行います。
タイマースイッチなので運転後は自動で停止します。
材質ステンレス
寸法(mm)500×422×693
消費電力(W)140/160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)庫内:228×339
電源(単相/V)100、50/60Hz
定格時間(分)20
タイマー時間最長15分
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
主にじゃがいも用の皮むき機です。
ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。
円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。
水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質ステンレス
寸法(mm)500×485×622
径(Φmm)投入口:180
消費電力(W)225/270
コード長さ(m)2.3
電源(単相/V)100、50/60Hz
処理能力10kg/1~2分
タイマー時間最長15分
定格時間連続
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
関連キーワード