6ページ目:

206件中 201206
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用センサー/XP-3180用 新コスモス電機交換用センサー/XP-3180用新コスモス電機
38,980税込42,878
1個
当日出荷
適合XP-3180
半導体材料ガス用リークディテクター 新コスモス電機半導体材料ガス用リークディテクター新コスモス電機
139,800税込153,780
1台
18日以内出荷
半導体材料ガスの漏えいをすばやくキャッチ。 手にスッポリと収まるコンパクトボディ。 1台でさまざまな半導体材料ガスに対応(アルシン・ホスフィン・ジボラシ・シラン・水素など) ごく微量なガスを検知可能。漏えい箇所を見逃しません。 アラームアンプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスアルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素濃度(ppm)検知可能/アルシン:0.5、ホスフィン:0.3、ジボラン:0.2、シラン:0.5、水素:1.0付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、アタッチメント、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等質量(g)約190(電池、レザーケース含む)使用温度範囲(℃)0~40 85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本表示検知表示/断続音及びアラームランプの点滅保護等級IP22相当(※レザーケース装着の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起物を除く)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)10以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定[4])検知原理熱線型半導体式電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]漏洩量検知可能/アルシン:2.53×10-7Pa・m3/s、ホスフィン:1.52×10-7Pa・m3/s、ジボラン:1.01×10-7Pa・m3/s、シラン:2.53×10-7Pa・m3/s、水素:5.07×10-7Pa・m3/s
識別機能付きガス検知器 新コスモス電機識別機能付きガス検知器新コスモス電機
369,800税込406,780
1台
5日以内出荷
同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。
対象ガス識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。測定範囲0~100% LEL/0~100vol%付属品レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本質量(kg)約2(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単2形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用の場合4時間以上外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×137×86機能自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式、4センサ方式指示精度LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1%防爆構造Exibd II AT3X応答速度LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ(渋柿仕様) 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ(渋柿仕様)新コスモス電機
159,800税込175,780
1台ほか
26日以内出荷
・CO2濃度をリアルタイムで把握することで、効率的に脱渋を完了できます。・専用アプリと連動し、ロギングデータの確認が可能です。
用途?渋柿の脱渋の際のCO2検知に測定範囲0~100vol%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(大気中)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
129,800税込142,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)校正証明書付き(宛名なし)
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機吸引式ガス検知部用_ガス捕集器新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途主に毒性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7、IRC-720