カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 新ダイワ
- 36ページ目
36ページ目: 新ダイワのすべての商品

アースホルダセット(左側用、右側用各1セット)
新ダイワ¥28,980税込¥31,8781組3日以内出荷適合機種HDW310M、DGW310DMC(MC)、DGW310DMD(MD)、DGW300M、DGW400MP、DGW400DMC、DGT300M
エンジン刈払機
新ダイワ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
LEDハイブリッド投光機
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450エコロジー商品省エネ
バンドソー用ノコ刃 合金
新ダイワ¥19,980税込¥21,9781箱(10本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類ニューフレックス
集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から3日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT
新ダイワ¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)7.5レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式スナップスタートハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)22.8
エンジン背負式刈払機 RK1121-PT
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷軽い力で少しづつ数回に分けて引ける蓄力式ソフトスタートを採用。 より簡単・確実にエンジン始動できます。 スマート作業を追求した軽量背負刈払機付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、六角レンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)6.2レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2678×300×362燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタータハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)20.9
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25