1,917件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量270kg、コンパクトボディ!軽トラックでの出張工事も可能。 単相電源と三相4線式を装備。TIG溶接機やエアープラズマ切断機の電源としても使えます。 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    定格電圧(V)発電/単相100(50Hz)・単相110(60Hz)、単相200(50Hz)・単相220(60Hz)、三相200(50Hz)・三相220(60Hz)定格電流(A)単相100/110:30×1個,15×4個(50/60Hz)、単相200/220:18.4/20.8(50/60Hz)、三相200/220:23/26(50/60Hz)定格出力電流(A)DC260(50Hz)、DC280(60Hz)乾燥質量(kg)270電流調整範囲(A)DC35~DC280(50Hz)/DC40~300(60Hz)、エコ:DC30~280(50Hz)/エコ:DC30~300(60Hz)定格出力(kVA)単相:6.4(50Hz)/8(60Hz)、三相:8(50Hz)/9.9(60Hz)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1200×566×768
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    699,800税込769,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量34.5kg。(溶接専用機) 現場移動に便利な小型・軽量タイプ
    仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付定格出力電流(A)(溶接)DC120乾燥質量(kg)34.5電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
  • バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワ

    バンドソー ワンタッチ式平バイス

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
    付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
    トラスコ品番759-4020質量(kg)49周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450本体質量(kg)49定格出力(W)200電源コード(m)3最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
  • エンジンブロア 新ダイワ

    エンジンブロア

    新ダイワ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1風量(m3/min)(平均)10乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)最大風速(m/s)63.9
  • 防音型インバーター発電機 新ダイワ

    防音型インバーター発電機

    新ダイワ
    349,800税込384,780
    1台
    翌日出荷
    軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
    用途パソコンや電子制御工具に。仕様●エコ発電●超低騒音●エンジンオイル充填済●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番419-8417全長(mm)680周波数(Hz)交流:50/60(切替式)全幅(mm)445定格電圧(V)単相100全高(mm)555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)56~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)8.4連続運転時間(h)5[1/4負荷時(エコ発電作動時):12]始動方式セルスタータ・リコイルスタータ併用式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600騒音値(dB(A)/7m)54~66(無負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計28Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ200グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(LwA)
  • インバーター発電機 新ダイワ

    インバーター発電機

    新ダイワ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付
    仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
  • 電動チェーンソー 新ダイワ

    電動チェーンソー

    新ダイワ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
    その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
  • クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S 新ダイワ

    クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S

    新ダイワ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様図解No.8部品名称クラッチシュSET
  • クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7412S 新ダイワ

    クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECD7412S

    新ダイワ
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷
    部品名称カツタフランジKIT形状図番66
  • クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S 新ダイワ

    クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S

    新ダイワ
    5,998税込6,598
    1組
    3日以内出荷
    部品名称カツタフランジKIT形状図番62
  • アタッチメント吐水ホース&噴射ガン 新ダイワ

    アタッチメント吐水ホース&噴射ガン

    新ダイワ
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷
    JM820P-320LA用です。
    仕様噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル適合機種JM820P-320LAホース長さ(m)吐水ホース:3/8"×20
  • 【部品】リコイルスタータ・クランク室部品HT2210S-750HB 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・クランク室部品HT2210S-750HB

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
  • 【部品】リコイルスタータ・クランク室部品HT2210S-1000B 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・クランク室部品HT2210S-1000B

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2WD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2WD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品SSR2500-2T 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品SSR2500-2T

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.6
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2WD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2WD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK1121-PT 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK1121-PT

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2TD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2TD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.7
  • 【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-1000B 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-1000B

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
  • 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.10
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-PTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM1027-PTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD30 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD30

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750B 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750B

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-PTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-PTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.10
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2RD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2RD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-2TD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-2TD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-GTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-GTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-GTD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM1027-GTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM1027-GTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ・プーリ部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2TD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-2TD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3025-2TD 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3025-2TD

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
  • 【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD15 新ダイワ

    【部品】リコイルスタータ部品RM3027-PTD15

    新ダイワ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ゼンマイ展開図部品No.8