絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,398)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,773)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)

フレーム部品 バンドソー RB120FV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
集塵式カッター用付属品ダストホース
新ダイワ¥8,298税込¥9,1281本(1本)欠品中集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されているダストホースです。適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
フレーム部品 バンドソー RB18-CV
新ダイワ¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB18、RB-18CV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1770部品名称ソーブレードRB18BM-14呼称のこ刃:RB18BM-141インチ当たり山数14形状図番77
集塵式カッター用付属品ダストバッグ
新ダイワ¥17,980税込¥19,7781枚(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
小型切断機
新ダイワ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥29,980税込¥32,9781箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
フレーム部品 バンドソー RB120CV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
インバータ発電機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
インバータ発電機(低騒音型)
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V25A用×1定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
集塵式カッター用付属品ホースバンド
新ダイワ¥1,198税込¥1,3181個(1個)3日以内出荷集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグ固定用のバンドです。摩耗・消耗時の交換用に適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
スライド式コンターテーブル
新ダイワ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!適合機種RB180FV、RB180FV-HA
高枝プルーナ
新ダイワ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷約3.5mまでの高所の枝落しに。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
...