3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ強力タイプ
あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。 二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています。 材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
用途六角ボルト・ナットの締結作業用 トラスコ品番223-6287 全長(mm)900 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 質量(g)19100 二面幅(mm)130
1丁
129,800 税込142,780
3日以内出荷