「こうろう」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番376-9283 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

RZ-102 リン銅ロウ 新富士バーナー 動画あり
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番376-9186 長さ(mm)300 使用温度(℃)735 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷