28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-102 リン銅ロウ 新富士バーナー 動画あり
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8% トラスコ品番376-9186 長さ(mm)300 使用温度(℃)735 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
959 税込1,055
当日出荷

小物のロウ付け作業の必需品です。360℃自由自在に固定できます。
トラスコ品番376-9313 ポール高さ(mm)125 クリップ幅(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6 成分銀40%・カドミウム0% トラスコ品番376-9224 長さ(mm)300 質量(g)25 使用温度(℃)780 寸法(Φ×mm)1.6×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
3,298 税込3,628
当日出荷

適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RZ-101 アルミ硬ロウ 新富士バーナー 動画あり
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0 長さ(mm)300 成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番376-9178 質量(g)25 使用温度(℃)580 寸法(Φ×mm)2.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
759 税込835
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.2×300 引張強度(N/mm2)441 作業温度範囲(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9330 最高使用温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9381 質量(g)510 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9194 使用温度(℃)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)300 外寸法(mm)Φ1.6×300 引張強度(N/mm2)245 作業温度範囲(℃)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

新富士バーナープロパンバーナー
・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。
質量(g)1600 寸法(mm)(火口)5号(35mm)(ホース)3(m) 種別プロパン トラスコ品番231-0465
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。 線径(mm)1.6 使用温度(℃)220 長さ(mm)300 タイプ鉛フリーはんだ 質量(g/パック)36 トラスコ品番376-9232
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 仕様電子着火式、ねじ込み式 トラスコ品番376-9402 質量(g)220 発熱量(kcal/h)3800 火炎形状スパイラル集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)19
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)