カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,494)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,120)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から14日以内出荷材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷1目盛(℃)21目盛温度:2℃ 湿度:5%1目盛(%)5材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)33測定項目温度・湿度精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%湿度測定範囲(%)30~80設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし
温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー
シンワ測定¥1,898~税込¥2,088~1個翌日出荷から14日以内出荷材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から14日以内出荷冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)
シンワ測定¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
ゴム磁石シート10cm×10m 0.8mm厚
シンワ測定¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途掲示物などの貼り付けに使用するゴム磁石シート材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)10000×100×0.8質量(g)3000タイプ等方性磁石テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
マグシート つやなし10cm×10m0.8mm厚
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷10mまきタイプですので店頭で必要寸法に切り売りできます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)10000×100×0.8質量(g)3100タイプ等方性磁石テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
マグシート つやあり A10×20cm 0.8mm厚
シンワ測定¥389税込¥4281枚当日出荷から翌日出荷必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。ホワイトボード用のマーカーで書き消しが出来ます。用途マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート仕様表面つや有り材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)200×100×0.8色ホワイト質量(g)48タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]
温湿度計 Qシリーズ
シンワ測定¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃湿度測定範囲(%)10~90設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスクライバー きこりログ用
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂寸法(mm)250×65×75質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ
シンワ測定¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から14日以内出荷本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。用途H型断面の角度を測定するゲージ材質ステンレス寸法(mm)217×335×12質量(g)794JIS規格取得取得済
丸ノコガイド定規 エルアングル 取手なし
シンワ測定¥6,398税込¥7,0381台当日出荷直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス寸法(mm)500×330×20質量(g)560目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm)直角精度100mmで±0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングル
シンワ測定(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下