絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(151)
  • cotta(13,114)
  • EBM(江部松商事)(7,169)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,987)
  • リスパック(4,186)
  • TKG(3,778)
  • パール金属(3,730)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,809)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,520)
  • ストア・エキスプレス(1,390)
  • カネ大白木屋(1,369)
  • HEADS(ヘッズ)(1,283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計 Aマグネット付

    シンワ測定(4件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20温度範囲(℃)-30~50℃精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定

    ホームサーモ 冷蔵庫用

    シンワ測定(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度測定範囲(℃)-30~50温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
  • ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定

    ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

    シンワ測定(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
    用途食材の温度を測定する温度計付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
  • デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定

    デジタル糖度計 防塵防水

    シンワ測定(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
  • デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定

    デジタル糖度計 防塵防水

    シンワ測定
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷蔵庫用温度計 シンワ測定

    冷蔵庫用温度計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
    用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計寸法(mm)Φ50×20材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)質量(g)171目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
    用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
  • デジタル塩分濃度計 シンワ測定

    デジタル塩分濃度計

    シンワ測定
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
    仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃質量(g)114外形寸法Φ40×185mm
  • 温度計 丸T字型 シンワ測定

    温度計 丸T字型

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
    用途食材の温度を測定する温度計材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2温度測定範囲(℃)0~100精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
  • デジタル濃度計 シンワ測定

    デジタル濃度計

    シンワ測定
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。
    付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
  • 天ぷらメーター シンワ測定

    天ぷらメーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
    用途油の温度測定専用の温度計材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5温度測定範囲(℃)100~200精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糖度計 屈折式 シンワ測定

    糖度計 屈折式

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    電池が不要なので手軽に測定できます。大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。
    付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体/銅、カバープレート/ABS樹脂、プリズム/ガラス使用温度(℃)10~30