絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(178)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,261)
- TRUSCO(499)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(316)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(239)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

溶接ゲージ B 軽量・薄型
シンワ測定¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A
シンワ測定¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷から20日以内出荷すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ材質ステンレス寸法(mm)70.5×48×7質量(g)85精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
シンワ測定¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
ベベル角度測定ゲージ
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1セット(9枚)当日出荷から20日以内出荷用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ設定角度(°)30~50(2.5°毎)
ルート間隔測定ゲージ
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1セット(9枚)当日出荷から20日以内出荷用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ測定範囲(mm)4~12
鉄骨精度測定器具 アンダーカットゲージ
シンワ測定¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷から20日以内出荷座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ材質ステンレス・真ちゅう・銅寸法(mm)115×58×18質量(g)86精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
石筆
シンワ測定¥279~税込¥307~1個翌日出荷から3日以内出荷耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。1,500℃まで耐えられます。用途鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。材質滑石耐熱温度(℃)1500
工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯
シンワ測定¥949~税込¥1,044~1セット(6本)ほか当日出荷から翌日出荷工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨精度測定器具7点セット
シンワ測定¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌日出荷から20日以内出荷鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
溶接ガイド定規
シンワ測定¥24,980税込¥27,4781台当日出荷定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで使用温度範囲(℃)-20~70直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
石筆
シンワ測定¥1,079税込¥1,1871個3日以内出荷耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。1,500℃まで耐えられます。用途鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。材質滑石形状細丸製品質量(g)5耐熱温度(℃)1500製品サイズ(mm)Φ5×80入数(本)100
仕口ズレ測定ゲージ
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定適合97794種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ