絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(708)
  • MAZDA(マツダ)(217,211)
  • トヨタ(140,440)
  • ミツビシ(138,092)
  • ニッサン(88,187)
  • ホンダ(44,601)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,482)
  • スズキ(21,214)
  • ダイハツ(16,113)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,303)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(843)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(592)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルデップスゲージ シンワ測定デジタルデップスゲージシンワ測定(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。見やすい文字高10mm。
用途様々な深さ測定に使用します。測定範囲(mm)0.1~25質量(g)37.5材質本体:カーボンコンポジットプラスチック表示部:ABS樹脂電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付)電池寿命通常使用で約1年器差(mm)±0.2最小読取値(mm)0.1繰返し精度(mm)0.1使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~+60保存湿度(%)80以下全長(mm)112.5
マグネットハンガー 工具用 シンワ測定マグネットハンガー 工具用シンワ測定(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。耐荷重(kg)1.3付属品ビス2個材質磁石(ネオジム磁石)寸法(mm)49×380×14質量(g)306タイプ異方性磁石
タイヤ溝測定ゲージ シンワ測定タイヤ溝測定ゲージシンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ビニールケース付きで携帯に便利です。
用途タイヤの溝測定に。材質(本体)ステンレス質量(g)32測定範囲(mm)0~20本体寸法(mm)60×55×10材質(ねじ部)器差(mm)±0.1