絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,200件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m

    シンワ測定
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 2.4mは8尺板まではさみ込めます。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)2590×60×30製品質量(g)2500測定範囲(cm)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iクランプワンタッチ併用目盛1m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛1m

    シンワ測定
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1172×60×30製品質量(g)1200測定範囲(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定

    Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m

    シンワ測定
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。 丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。 固定も解除もワンタッチでできます。 材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。 アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。 尺相当とメートル目盛の併用目盛です。 ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
    材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス本体寸法(mm)1402×60×30製品質量(g)1300測定範囲(cm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • カット師併用目盛2m シンワ測定

    カット師併用目盛2m

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)2020×60×9製品質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.7真直度(mm)0.6以下
  • スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定

    スピニングレーザー 'H-3

    シンワ測定
    89,980税込98,978
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
    用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
  • スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定

    スピニングレーザー 'HV-3

    シンワ測定
    129,800税込142,780
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
    用途各種基準出しに使用。仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
  • レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    179,000税込196,900
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
    用途建築現場での墨出し作業にセット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)2.76電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
  • レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン

    シンワ測定
    159,800税込175,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
    用途建築現場での墨出し作業にセット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス質量(kg)1.22電源リチウムイオン電池精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.03°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)513~530自動補正範囲±3°縦(mm)190横(mm)128制動方式振り子+磁器ダンパー方式レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
  • モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定

    モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用

    シンワ測定
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。 レーザー以外の製品にもご使用になれます。 移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。 ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
    用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源にトラスコ品番249-6803適合機種レーザーロボLEXIAシリーズセット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース質量(g)520縦(mm)325横(mm)251
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 21 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31

    シンワ測定
    88,980税込97,878
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E グリーン 51 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51

    シンワ測定
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR

    シンワ測定
    169,800税込186,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド

    シンワ測定
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
    用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
  • レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    71,980税込79,178
    1セット
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200
  • レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド AR

    シンワ測定
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    81,980税込90,178
    1セット
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。光源可視半導体レーザーレーザー出力(mW)1以下(クラス2)本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600
  • レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン AR

    シンワ測定
    67,980税込74,778
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定

    レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付

    シンワ測定
    89,980税込98,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
    用途床面のうねりや凸凹を確認します。仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128測定精度高低差:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤)自動補正範囲±2.5°製品質量(g)約1350(電池含)制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間5.5時間防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時)出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
  • スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm

    シンワ測定
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-87
  • スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cm

    シンワ測定
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-86
  • スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-82
  • スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-81
  • スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-80
  • スチールボード 「8項目」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「8項目」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-78
  • スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm

    シンワ測定
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・場所・日付」 横 14×17cm

    シンワ測定
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名」 横 14×17cm

    シンワ測定
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm

    シンワ測定
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ横2段入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「8項目」 横 14×17cm シンワ測定

    スチールボード 「8項目」 横 14×17cm

    シンワ測定
    999税込1,099
    1枚
    翌日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチールホワイトタイプ標準質量(g)26アズワン品番64-3932-73RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「住宅都市用」 横 11×14cm

    シンワ測定
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 11×14cm

    シンワ測定
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールホワイトタイプ横2段入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード 「8項目」 横 11×14cm シンワ測定

    スチールボード 「8項目」 横 11×14cm

    シンワ測定
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
    用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールホワイトタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード ホワイト 「工事名・工種・測点」横 シンワ測定

    スチールボード ホワイト 「工事名・工種・測点」横

    シンワ測定
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
    用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風防下げ振り専用ケース シンワ測定

    風防下げ振り専用ケース

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4972厚さ(mm)60質量(g)300縦(mm)1485横(mm)105
  • スチールボード グリーン 11×14cm シンワ測定

    スチールボード グリーン 11×14cm

    シンワ測定
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
    用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。寸法(mm)110×140×0.15材質スチール質量(g)16
  • マガジンスコープ シンワ測定

    マガジンスコープ

    シンワ測定
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。
    倍率2倍・4倍(2重焦点)付属品クランプ用保護シール質量(g)725レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
  • レーザーロボ X line レッド シンワ測定

    レーザーロボ X line レッド

    シンワ測定
    99,980税込109,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
    用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)2以下(JISクラス2M)波長(nm)635~638指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
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
25ページ目: シンワ測定 【通販モノタロウ】 最短即日出荷